Beli engsel tanam di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALDO Lampu Senter KepalaDeskripsi:- 8 LED super bright white- Multifunction: 2 LED On, 4 LED On, 8 LED On- Material: ABS plastic- LED using life: 100000 hours- Powered: 3xAAA Battery (NOT ICLUDED)
- Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDDeskripsi:Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekatatribut:
- Color: Random Color
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- NITECORE Headlamp LEDDeskripsi:Senter kepala HC68 dari Nitecore ini dibekali LED SST-40-W yang mampu memberikan penerangan yang luar biasa untuk Anda. Senter ini memiliki penerangan dengan sudut 150 derajat dan memiliki pencahayaan hingga 2000 lumens. Cocok jadi perlengkapan terbaik untuk kegiatan luar ruangan bagi para pemula ataupun profesional. Bertulang di alam liar pun dapat dilakukan dengan aman dengan menggunakan senter kepala Nitecore yang satu ini.
- Camelion Head LightDeskripsi:- Powerfull LED-Up to 200 Lumens - 4 lighting Mode - Light Source : 5W XP-G LED and 2x3W COB - Touch Switch - simple and easy to use - Continue Operating Time : Up to 3.5 Hours - Power Source : 3 x AAA (include).
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- KRISBOW Senter Kepala Anti LedakDeskripsi:Explosion Proof Head Lampatribut:
- Battery Size: 3xAAA
- Light Source: Cree XP-G2 LED
- Mode: High/Low/Off
- Beam Distance (m): 75 (low), 100 (high)
- Dimensions (mm): 80x50x45
- IP Rating: IP67
- Light Output (Lm): 100 (low), 216 (high)
- Runtime (hour): 12.12min (low), 5h.8mins (high)
- Kenmaster Senter KepalaDeskripsi:Spesifikasi : - Termasuk Baterai. - Dengan LED 10 watt dengan. - Daya terang yang maksimal. - Dengan memakai bahan plastik ABS yg lebih tahan dan lebih kuat. - Menggunakan daya baterai AAA x3. - Mempunyai 3 pungsi cahaya. 1. Terang. 2. Redup. 3. Berkedip - kedip. Cocok Untuk sepeda, baca, camping, Hiking, Expedisi Malam, Expedisi Goa.atribut:
- Power (W): 10
- Lumens: 120
- Material: ABS Plastic
- KRISBOW Senter Kepala LEDDeskripsi:LED Headlight 120LM,3xAAA Adjustable Headbandatribut:
- Light Source: 3 LED 3 W
- Luminous Flux (Lm): 120
- Distance (m): 60
- Accessories: 3AAA baterries included
- Battery: 3AAA
- Dimensions Unit (cm): 6x5x5
- Runtime (hour): 3
- Sunrei Headlamp Youdo Seriesatribut:
- Material (Headlamp): ABS Engineering Plastic
- Material (button): Rubber
- DORMAKABA Patch Fitting UniversalDeskripsi:Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
- monotaro Headlight COBDeskripsi:Production line maintenance, car maintenance, construction sites, warehouse operations, such as in truck bed workatribut:
- Material: Body: nylon, ABS, lens: PC
- Use battery: AAA batteries x 3 (optional)
- Waterproof Protection Grade: IP-X3
- Total Luminous Flux (Lm): 150-75
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 690 x 400 x 440
- Irradiation Angle: 107.8 degrees
- Irradiation Distance (m): About 22
- Light Source: 3W COB LED
- Lighting System: High / Low / Flashing
- Fenix HeadlampDeskripsi:HM50R is a rechargeable headlamp, built tough to withstand cold temperatures. It is fitted with a white light LED featuring 4 output levels. The side switch in the lamp head controls all functions and is easily operated for various lighting demands. The lamp emits a max output of 500 lumens with a max beam distance of up to 80 meters, and a max runtime of 128 hours. All of the following features: IP68 rating, cold-resistance, full-metal housing, semi-sealed holder(headlamp holder can be removed), sweat-channeling headband, compatibility with 16340 and CR123A batteries, handy and compact size, plus the ability to use the headlamp as a mini flashlight, make this multipurpose headlamp really suitable for high altitude climbing and long distance hiking in rigid environments.
Daftar Harga engsel tanam Terbaru March 2026
| ALDO Lampu Senter Kepala | Rp73.900 |
| DORMAKABA Engsel Tanam Lantai | Rp1.099.900 |
| Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LED | Rp34.900 |
| Meval LED Head Lamp | Rp67.900 |
| GENTOS Headlight | Rp169.900 |
| NITECORE Headlamp LED | Rp389.900 |
| Camelion Head Light | Rp77.900 |
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
| KRISBOW Senter Kepala Anti Ledak | Rp949.900 |
| Kenmaster Senter Kepala | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/Dekkson%20Floor%20Hinge/ciP108495450-1.jpg)