Beli engsel jendela di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Benston Hinge (Engsel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

  2. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  3. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  4. Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp11.900

    Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk pintu kayu besar dan pintu utama rumah / pintu depan / pintu kamar dan jendela1set include skrup
    atribut:
    • Material: Iron
    • Finish: Satin Nickel
    • Color: Silver
  5. Unikey Stainless Steel Hinge Eco Series
    Mulai

    Rp60.900

    Unikey Stainless Steel Hinge Eco Series
    Deskripsi:
    Stainless Steel HingeType : EKP 116 N 3x2.5x2MM 2BB SSSFUngsi : Engsel untuk jendela tinggi 1,2M dengan kapasitas beban 1 pasang engsel sd 30kg,dilengkapi Ball Bearing yang membuat kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik karena gesekan.Material : Stainless Steel SUS 201Engsel dijual perpasang (isi 2 pcs)UniKey,A Leading International Brand for Home Locking & Sliding Rail System With Years of Experience & Superior Quality
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 201
  6. OOKI Engsel
    Mulai

    Rp309.900

    OOKI Engsel
    Deskripsi:
    1. Engsel OOKI dipasang sebegai pengait antara pintu dengan kusen. 2. Terbuat dari material SUS 304 yang tahan terhadap karat.
    atribut:
    • Color: SN
    • Size (mm): 4x3x2
  7. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  8. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  9. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  10. SUGATSUNE Torque Hinge (Engsel Torsi)
    Mulai

    Rp239.900

    SUGATSUNE Torque Hinge (Engsel Torsi)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS304)
    • Number of Holes for Screws: 4
    • Hole Diameter (mm): 4.3
    • Purpose of Use: Liquid crystal monitor, surveillance camera, etc.
  11. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  12. Tochigiya Lift-Off Hinge
    Mulai

    Rp34.900

    Tochigiya Lift-Off Hinge
    Deskripsi:
    The door can be removed by inserting and removing the hinge. It is also easy to install.OA equipment, measuring equipment, communication equipment, etc.
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. TRUSCO Steel Thin Common Door Hinge (Engsel Baja Tipis)
    52%
    Mulai

    Rp27.900

    TRUSCO Steel Thin Common Door Hinge (Engsel Baja Tipis)
    atribut:
    • Material: Steel (SPCC)
    • Number of Holes for Screws: 4
Daftar Harga engsel jendela Terbaru October 2026
Sherlock Benston Hinge (Engsel)Rp46.900
CARUSO Engsel Tipis Stainless SteelRp17.900
Aomori Thin Door Hinge Stainless Steel (Engsel Pintu Tipis)Rp7.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp109.900
Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)Rp95.900
Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)Rp11.900
Unikey Stainless Steel Hinge Eco SeriesRp60.900
OOKI EngselRp309.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWRp3.900
Nobleza EngselRp71.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)