Beli desikator harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Desikator Polikarbonat
    Mulai

    Rp5.499.900

    AS ONE Desikator Polikarbonat
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 1-066-14
    • Mass (kg): 2.9
  2. DURAN Desiccator With Flat Flange
    Mulai

    Rp5.499.900

    DURAN Desiccator With Flat Flange
    Deskripsi:
    Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
  3. AS ONE Desikator
    Mulai

    Rp4.499.900

  4. Philips Air Fryer
    BARU
    Mulai

    Rp889.900

    Philips Air Fryer
    Deskripsi:
    Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
  5. Mito Air Fryer
    Mulai

    Rp649.900

    Mito Air Fryer
    Deskripsi:
    Mito Digital Air Fryer 4 Ltr Low WattSajian Lezat: Lembut Dibagian Dalam Dan Renyah Diluar, Menggoreng, Memanggang, Membakar Makanan Favorit Anda Di Rumah, Kapisitas Memasak Besar Untuk Semua Resep Favorit Anda, 1.5 Kali Lebih Cepat Daripada Oven, Komponen Lepas Pasangnya Aman Untuk Mesin Cuci Piring, Mengurangi Lemak Hingga 90%
  6. AS ONE Desikator Auto Dry
    54%
    Mulai

    Rp7.299.900

    AS ONE Desikator Auto Dry
    Deskripsi:
    - Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).
    atribut:
    • Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
    • Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
    • Type: for low humidity
    • Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
    • Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
    • Humidity Setting Range (%RH): About 25
    • Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
    • Power Consumption (W): 3
  7. DURAN Desiccator Vaccum Mobilex With Screw Cap
    Mulai

    Rp7.999.900

    DURAN Desiccator Vaccum Mobilex With Screw Cap
    Deskripsi:
    DURAN® desiccators completed with a porcelain plate and a vacuum connection. Porcelain plate and the lid diameter correspond to the diameter of the base and vacuum connection remains air tight. Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
    atribut:
    • Thread: 32
  8. AS ONE Desikator Kaca
    Mulai

    Rp1.499.900

  9. MIDEA Air Fryer
    Mulai

    Rp519.900

    MIDEA Air Fryer
    Deskripsi:
    - LED Display- Touch Control- Smokeless Air Fryer to Replace 6 Appliances- Multi Functional- Reduced 90% oil for healthy meals- BPA Free & PFOA Free Non-stick Basket- Easy to Use- Safe to Use- Easy to cleanLebih sehatKarena Anda tidak menggunakan minyak sama sekali atau menggunakan minyak dengan jumlah yang paling sedikit saat memasak, hasil memasak menjadi lebih sehat. Jadi, Anda tidak perlu lagi menyimpan terlalu banyak minyak goreng di rumah.Goreng renyahPasalnya, kandungan air pada makanan akan menguap dengan sempurna saat dimasak.EnakRasa yang digoreng lebih enak, sama seperti saat menggoreng menggunakan minyak. Hanya saja penggorengannya tidak berminyak sama sekali.MultifungsiSelain untuk menggoreng, Air fryer juga bisa digunakan untuk memanggang dan membakar.PraktisAnda bisa meninggalkannya sambil mengerjakan pekerjaan lain tanpa takut makanan gosong, karena Anda bisa mengatur waktu dan suhu memasak. Sehingga air fryer akan sangat cocok untuk anda yang tidak punya banyak waktu di dapur.Packaging Content :- 1x Air Fryer ; 1x user manual ; 1x Kartu Garansi
  10. Yong Ma Magic Fryer 4in1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp819.900

    Yong Ma Magic Fryer 4in1
    Deskripsi:
    Yong Ma - Magic Fryer YMF101 berkapasitas terbesar dikelasnya dengan daya terendah. Masak sehat menggunakan produk yang bisa mengurangi 80% kandungan minyak. Menggoreng lebih cepat karena sudah menggunakan HeatWave Technology, membuat makanan lebih cepat matang & garing karena menggunakan uap panas yang berputar 3600, atas bawah depan belakang semuanya kena jadi akan matang dengan sempurna dan merata sampai kedalamnya.Kapasitas : 2,4 LiterFat Removal technologyRapid Air technologyNOTES :Tidak dapat digunakan untuk memasak makanan dengan tekstur berair seperti sup, adonan bakwan, dllDisarankan memasak dengan bahan yang sudah dimasak seperti bahan beku (frozen food)Dimohon untuk membaca buku panduan pengguna sebelum menggunakan produk
    atribut:
    • Indicator Lights: Yes
    • Timer: Yes
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 29.5x22.7x28.7
    • Material: Plastic ABS
    • Temperature Control: Yes
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity (L): 2.4
    • Color: Random Color
    • Power (W): 800
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00187.01
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
  11. AS ONE Desikator
    Mulai

    Rp349.900

  12. Gaabor Air Fryer
    Mulai

    Rp319.900

    Gaabor Air Fryer
    Deskripsi:
    - Menggoreng tanpa minyak dengan Gaabor Airfryer- Airfryer dengan keranjang penggorengan anti lengket dapat memudahkan untuk menggoreng dan mudah dibersihkan- Memiliki sirkulasi udara yang merata sehingga akan masakan akan cepat matang.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220-240
  13. WHEATON Dry-Seal Vacuum Desiccator
    Mulai

    Rp869.900

    WHEATON Dry-Seal Vacuum Desiccator
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
  14. Pensonic Air Fryer
    Mulai

    Rp839.900

    Pensonic Air Fryer
    Deskripsi:
    Pensonic Air Fryer berkapasitas 3,5 L dengan stainless steel heating body, memasak lebih sehat tanpa menggunakan minyak dengan kecepatan tinggi angin sirkulasi. Proses memasak juga lebih praktis karena adanya pengaturan waktu dan memasak menjadi lebih rata tanpa hangus. Mudah digunakan dan komponen mudah dibersihkan.Goreng renyah dan praktis tanpa minyak serta matang dengan sempurna. Pensonic Air Fryer juga dilengkapi dengan timer 60 menit dengan sirkulasi 360°, dilengkapi dengan pemanas proteksi sampai 200° C.Aksesoris Produk :- 1 buah Air Fryer- Buku Panduan- Kartu Garansi
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Capacity (L): 3.5
    • Dimensions (cm): 34x34x37
    • Lamps: Indicator On and Heat
    • Timer (minute): 60
  15. Non Brand Local Desicator Vacuum
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Local Desicator Vacuum
    Deskripsi:
    Desicator Vacuum, with porcelain
  16. Oxone Air Fryer
    Mulai

    Rp2.699.900

    Oxone Air Fryer
    Deskripsi:
    Oxone OX-277 – Air Fryer Professional air fryer menciptakan suatu kreasi makanan favorit Anda. Memanggang berputar 360 derajat dan menggoreng dengan efisien itu adalah sebagian dari yang fitur yang dipunyai oleh Oxone Professional Air Fryer. Memasak makanan sehat, cukup gunakan oxone professional air fryer, maka Anda dapat memasak makanan lezat nan bergizi.Kapasitas : 1 Potong AyamPemanggang Berputar 3DMenggoreng Dengan EfisienMakanan Sepenuhnya Dapat DilihatMudah DibersihkanNyaman Digunakan
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Cable Length (m): 1
    • Capacity: 1 Cut Chicken
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 45x44x44
    • Weight (kg): 15
    • Color: White
    • Temperature Control: Yes
    • Timer: Yes
    • Frynet: Not
    • Indicator Lamp: Yes
Daftar Harga desikator harga Terbaru December 2025
AS ONE Desikator PolikarbonatRp5.499.900
NORMAX Glass Ware Desiccator Without Stopcock With Porcelain PlateRp2.199.900
DURAN Desiccator With Flat FlangeRp5.499.900
AS ONE DesikatorRp4.499.900
Philips Air FryerRp889.900
Mito Air FryerRp649.900
AS ONE Desikator Auto DryRp7.299.900
DURAN Desiccator Vaccum Mobilex With Screw CapRp7.999.900
AS ONE Desikator KacaRp1.499.900
NORMAX Glass Ware Desiccator With Stopcock With Porcelain PlateRp3.399.900

Data diperbarui pada 19/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)