Beli oven di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  2. SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp359.900

    SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    - Memiliki kapasitas 10 Liter, sangat cocok bagi kamu yang suka memasak dalam jumlah banyak namun tetap minimalis.- Pemanas atas dan bawah dari stainless steel, pemanas stainless steel lebih tahan lama dan proses memasak lebih bagus, merata, lebih bagus, dan cepat- Dilengkapi dengan tombol temperature control yang dapat diatur hingga 250ºC, dengan cara putar tombol searah jarum jam untuk mengatur temperature saat digunakan untuk memasak- Pengatur waktu otomatis, semua proses memasak anda akan jadi lebih mudah dan praktis. Anda dapat mengatur penggunaan timer dalam jangka waktu maksimum 60menit.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  3. MODENA Microwave Oven
    BARU
    Mulai

    Rp1.299.900

    MODENA Microwave Oven
    Deskripsi:
    6 Auto Cooking Program (Excluding MK 2233), Defrost Function, 5 Power Levels (MG 3116 With 10 Levels), Cooking Timer, Turnable Plate, Safety Lock
  4. Sharp Microwave Oven Stylish Designed
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Sharp Microwave Oven Stylish Designed
    atribut:
    • Oven Capacity (L): 25
    • Power Source (V): 228-240
    • Dimensions (WxHxD) (mm): 514x308x429
    • Model : Stylish Designed Microwave Oven
  5. WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Mulai

    Rp8.699.900

    WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)
    Deskripsi:
    Oven Roti 1 Deck 2 Trays - BODY STAINLESSOven Roti Gas Luxury 1 Deck 2 Trays memiliki desain mewah dengan hasil kualitas terjamin. Mesin ini dilengkapi fitur timer yang bisa Anda atur sendiri. Oven Roti Gas Luxury 1 Deck 2 Trays memiliki desain mewah dengan hasil kualitas terjamin. Mesin ini dilengkapi fitur timer yang bisa Anda atur sendiri.Mesin Oven Deck Otomatis adalah mesin yang biasa digunakan untuk memanggang kue atau roti dengan pengapian atas bawah. Oven Gas Wirastar merupakan salah satu mesin wajib untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembuatan roti. Oven roti sebagai penentu akhir hasil dari proses pengolahan roti. Tanpa oven hasil adonan tentu tidak akan menjadi roti yang sebagaimana mestinya bisa dikonsumsi.
    atribut:
    • Fuel: LPG Gas
    • Tray Size (cm): 40x60
  6. Memmert Laboratory Oven
    Mulai

    Rp56.999.900

    Memmert Laboratory Oven
    Deskripsi:
    The universally applicable lab oven U is Memmert’s classic appliance for temperature control in science, research and material tests in industry. The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology, overtemperature protection and precisely tuned heating technology
  7. Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp399.900

    Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Tungku pemanggang kualitas terbaik hadir dengan fitur-fitur yang mudah dioperasikan. Ruang luas berkapasitas 18 liter semakin memudahkan Anda membuat berbagai kreasi makanan. Desain elegan dengan bodi yang kokoh membuat penggunaannya lebih tahan lama.
  8. Sharp Oven Microwave
    Mulai

    Rp1.799.900

  9. Ika Laboratories Laboratory Oven
    Mulai

    Rp60.999.900

    Ika Laboratories Laboratory Oven
    Deskripsi:
    IKA Oven 125 basic dry Universal oven for tempering, drying, aging and heating application in the laboratory.The IKA OVEN 125 basic dry covers applications in industry, schools / universities, research, quality control and science.Fast heat up times and a precise temperature control guarantee reproducible test results. A special odorless insulation also ensures lower operating costs.The oven can be controlled by USB and test parameters can be recorded for further analyses. Scope of deliveryIKA Oven 125 basic dryWire grid tray, chrome plated (2x)Tilt protection (2x)Screwdriver (for adjustment of temperature limit)USB cableCalibration certification
    atribut:
    • Air Outlet Port Diameter Inside (mm): 48
    • Heater Output Power (W): 2400
    • Input Power Standby (W): 2
    • Operating Area Inner Chamber (mm): 550x525x450
    • Permissible Ambient Temperature (°C): 5-40
  10. Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Mulai

    Rp549.900

    Kirin Oven (Pemanggang Roti)
    Deskripsi:
    Kirin KBO-100M, oven elektrik yang memiliki kapasitas hingga 10L. Oven ini memiliki elemen pemanas atas dan bawah dan terbuat dari stainless steel. Dilengkapi dengan temperatur kontrol dan pengatur waktu, Kirin KBO-100M merupakan peralatan rumah tangga yang tepat untuk membantu proses memasak Anda.
  11. KRISBOW Oven Elektroda Inframerah
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Oven Elektroda Inframerah
    Deskripsi:
    Automatic Infrared Electrode Oven 100kg
    atribut:
    • Input Voltage (V/Ph/Hz): 380/3/50
    • Rated Power (kVA): 7.3
    • Capacity (kg): 100
    • Homogenized Temperature (°C): 15
    • Electrode Length (mm): 450
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1050x720x1250
    • Maximum Temperature (°C): 500
  12. Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    Mulai

    Rp529.900

    Kirin Oven Electric (Pemanggang Listrik)
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 250
    • Tegangan: AC-220V 50/60Hz
  13. Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Mulai

    Rp9.399.900

    Electrolux Oven Built-In (Pemanggang)
    Deskripsi:
    Oven Tanam Gas - EOG1102COXOven tanam gasManfaat-Safety Flame DeviceMemiliki Thermocouple sebagai sensor pendeteksi panas yang dapat seketika menutup aliran gas secara otomatis jika api padam, sehingga aktivitas memasak-Smooth enamel interiorOven menjadi lebih mudah untuk dibersihkan
    atribut:
    • Size (cm): 60
Daftar Harga oven Terbaru October 2026
GETRA Oven Gas Baking (Pemanggang Gas)Rp6.199.900
Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)Rp389.900
SEKAI Oven Electric (Pemanggang Listrik)Rp359.900
MODENA Microwave OvenRp1.299.900
Sharp Microwave Oven Stylish DesignedRp1.699.900
WIRASTAR Oven Gas (Pemanggang Gas)Rp8.699.900
Memmert Laboratory OvenRp56.999.900
Maspion Toaster Oven (Pemanggang Roti)Rp399.900
Sharp Oven MicrowaveRp1.799.900
Ika Laboratories Laboratory OvenRp60.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)