Beli setrika di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Iron Electric (Setrika)Deskripsi:Licin di atas semua kain dan mampu mencapai bagian yang sulit
- Cosmos Setrika StainlessDeskripsi:Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt Memiliki body yang powerful dengan lapisan full stainless steel pada bagian platnya membuat Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt awet dan tahan lama. Dengan handlenya yang nyaman dipegang membuat anda menjadi lebih nyaman menggunakan Cosmos CIS-318 - Setrika Stainless 400 Watt setiap kali anda menyetrika pakaian, anda menjadi lebih cepat rapi dan licin seketika.Daya Listrik : 400 Watt dari Cosmosatribut:
- Indicator Lights: Yes
- Dimensions (LxWxH) (cm): 11x24.5x11.5
- Material: Full stainless steel
- Cable Length (m): 1
- Power (W): 400
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Color: Grey
- Non-Stick: Yes
- Cosmos Setrika Suhu OtomatisDeskripsi:Cosmos CI3120N - Setrika 400 Watt Suhu Otomatis Hitam Memiliki body yang powerful dengan lapisan full stainless steel pada bagian platnya membuat Cosmos CI3120N - Setrika 400 Watt Suhu Otomatis Hitam awet dan tahan lama. Dengan handlenya yang nyaman dipegang membuat anda menjadi lebih nyaman menggunakan setiap kali anda menyetrika pakaian, anda menjadi lebih cepat rapi dan licin seketika.Daya Listrik : 400 Watt
- Panasonic SetrikaDeskripsi:Panasonic NI-22AWT - Setrika terbuat dari Burn Free Material, anti api dan tidak mudah terbakar. Aliran listrik akan putus secara otomatis (automatic cut-off) bila setrika ditinggal lama dalam keadaan menyala. Anda pun terhindar dari bahaya korslet, kebakaran, atau kesetrum.Daya Listrik : 450 WattDouble ProtectionAC Cord (Kabel Suplai)Soleplate dilapisi Teflon (Non sticky sole plate)Sistem CastingSistem Cut OffHeavy Weight (Big Fabric Guide)Dial Temperature Settingatribut:
- Cable Length (m): 1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Non-Stick: Yes
- Indicator Lights: Yes
- Miyako SetrikaDeskripsi:Miyako EI1000MPK - Setrika 320 Watt Pink memiliki lapisan plat anti lengket serta memudahkan anda untuk menjangkau lipatan pakaian yang sulit untuk dirapikan.Daya Listrik : 320 WattWARNA PUTIH PINK
- Naomoto Kogyo (NAOMOTO) ITS auto steam iron (electric steam type)Deskripsi:Steam hose inner pipe method (ITS method) + 2 series control eliminates the worry of drainage. Further weight reduction improves work efficiency.atribut:
- Dimensions (mm): 201x139
- Finish processing: (Base) Taphram processing
- Mass (kg): 2.4
- Niko SetrikaDeskripsi:Niko NK-333S Setrika Anti LengketNikmati kemudahan dalam merawat pakaian Anda dengan setrika elektrik persembahan dari brand Niko. Gagang setrika ini memiliki desain ergonomis yang memberikan pegangan yang nyaman ketika menyetrika pakaian Anda. Bentuk yang ringkas dengan desain modern minimalis membuatnya cocok diletakkan di mana saja.atribut:
- Color: Random Color
- Power (W): 300
- Voltage AC (VAC): 220
- Frequency (Hz): 50
- Element: Teflon
- Maximum Temperature (°C): 180
- Naomoto Kogyo (NAOMOTO) Electric ironDeskripsi:The lightest electric iron that anyone can useatribut:
- Dimensions (mm): 200x115
- Electrical Capacity (W): 800
- Finish processing: (Base) Taphram processing
- Mass (kg): 1.3
- Voltage (V): 100
- Naomoto Kogyo (NAOMOTO) 1 hose auto steam iron (electro-steam drain discharge type)Deskripsi:The water supply and drainage hose is now one, making it even easier to use.atribut:
- Finish processing: (Base) Taphram processing
- Naomoto Kogyo (NAOMOTO) High steam ironDeskripsi:A drop-type high steam iron that does not require a boiler and can be easily used by anyone. Professional irons can be used without a boiler. Since it does not take up space, we support a wide range of stores such as cleaning shops, sewing factories, clothing specialty stores, department stores, rental boutiques, hotels, and hospitals. HYS-410 is a type with a narrow bottom and a narrow tip, so it is suitable for ironing details. HYS-520 is a type with a wide bottom of the iron, so it is suitable for finishing and ironing relatively large items. The cleaning port of the chamber (kettle) has become larger, making it easier to clean water stains. (HYS-520)
- Naomoto Kogyo (NAOMOTO) High steam ironDeskripsi:A drop-type high steam iron that does not require a boiler and can be easily used by anyone. Professional irons can be used without a boiler. Desktop pump type high steam iron that can be used anywhere. Its appeal is its ease of use and abundant amount of steam that can be used immediately wherever it is placed. HYS-410P is a type with a narrow bottom and a narrow tip, so it is suitable for ironing details. HYS-520P is a type with a wide bottom of the iron, so it is suitable for finishing and ironing relatively large items. The cleaning port of the chamber (kettle) has become larger, making it easier to clean water stains. (HYS-520P)
- Philips Steam Ironatribut:
- Power (W): 2000
- Product Dimensions (cm): 26.0x11.1x13.6
- Steam Boost (g): Up to 90
- Voltage (V): 220 to 240
- Water Tank Capacity (ml): 250
- Philips Handheld Steamers (Steamer Genggam)Deskripsi:Philips GC362/80 - Handheld Steamers Steamer genggam Seri 3000 kami dirancang agar ringan, ringkas, dan dapat dilipat agar mudah digunakan dan disimpan untuk memastikan pakaian baru kapan saja, di mana saja. Ini adalah teman ideal Anda untuk sentuhan yang mudah dan cepat di rumah atau di perjalananPanjang Kabel : 2 MeterSiap digunakan dalam 1 detikTidak perlu papan setrika1300W, hingga 24g/mntTangki air 70ml yang bisa dilepasPenguapan Horisontal & VertikalTas penyimpanan tahan panasatribut:
- Holes In Water Containers Are Easily FilLED In Through The Faucet: Yes
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Silver Star Gravity IronDeskripsi:Indohose Silverstar ES300 Gravity Iron 120 x 209mm Setrika Uap / Gosokan UapCocok untuk anda yang bergerak di bidang butik atau garment, Laundry.Hasil Uap dan Panas yang dikeluarkan lebih stabil dan besar daripada setrika rumahan biasa.What's In The Box?1 x Saringan1 x Setrika Silver Star ES3001 x Tabung Air1 x Alas Setrika (Tatakan Setrika)1 x Buku Panduan Bahasa Inggris1 x Selang dan Per1 x Penyaring Filteratribut:
- Size (mm): 120x209
- Water Capacity (L): 4
- Vapor Emission Method: One Touch Button Switch Type
- Silicone Hose (m): 2
Daftar Harga setrika Terbaru October 2026
| Philips Iron Electric (Setrika) | Rp259.900 |
| Cosmos Setrika Stainless | Rp169.900 |
| Cosmos Setrika Suhu Otomatis | Rp129.900 |
| Panasonic Setrika | Rp259.900 |
| Maspion Setrika | Rp98.900 |
| Miyako Setrika | Rp129.900 |
| Naomoto Kogyo (NAOMOTO) ITS auto steam iron (electric steam type) | Rp18.999.900 |
| Niko Setrika | Rp98.900 |
| Naomoto Kogyo (NAOMOTO) Electric iron | Rp15.999.900 |
| Naomoto Kogyo (NAOMOTO) 1 hose auto steam iron (electro-steam drain discharge type) | Rp21.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/c1P105295433-3.jpg)





%20ITS%20auto%20steam%20iron%20(electric%20steam%20type)/0qP117632026-1.jpg)

%20Electric%20iron/b4P117621400-1.jpg)
%201%20hose%20auto%20steam%20iron%20(electro-steam%20drain%20discharge%20type)/45P117603149-1.jpg)
%20High%20steam%20iron/3lP117629129-1.jpg)
%20High%20steam%20iron/43P117629147-1.jpg)

/eeP106876518-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)