Beli cutting disc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lippro Mata Gerinda Potong Keramikatribut:
- Size (inch): 4
- BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best RangeDeskripsi:- Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.atribut:
- Wheel Shape: Straight
- TYROLIT Flap Disc Standard GradeDeskripsi:-A high-end model that demonstrates powerful grinding ability with a wide range of work.-For grinding work of standard steel, stainless steel, etc.atribut:
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 12250
- Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter (mm): 125x20x22.23
- TYROLIT Flap Disc Fast Cutatribut:
- Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter: 125x22x22.23mm
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 12250
- Purpose of Use: For grinding work of standard steel, stainless steel, etc.
- Sumflex Mata Gerinda Potong untuk Metal 100ΦDeskripsi:Cutting wheel to be attached to the disc grinding machineCutting various metalsatribut:
- Thickness (mm): 2
- Outer Diameter (φmm): 100
- Abrasive: A material
- Hole Diameter (φmm): 15
- Allowable Rotation Speed (rpm): 15000
- Main Materials to Cut: Various metals
- DREMEL Mata Gerinda Potong SetDeskripsi:Assortment of 10 EZ SpeedClic cutting wheels and the special EZ SpeedClic mandrel. Besides 6 regular 38 mm metal cutting wheels the kit includes 2 special thin cutting wheels and 2 unique plastic cutting wheels. EZ SpeedClic is the unique quick-change system for rotary tool accessories. EZ SpeedClic. Quick, Easy, Keyless.Suitable Dremel devices- Retired ProductsDREMEL® 3000 Multitool Project-Kit (3000-4/45)DREMEL® 7700 (7700-30)DREMEL® 4000 (4000-4/65)DREMEL® 3000 (3000-1/25 Hobby)DREMEL® 8100 (8100-1/15)DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)DREMEL® 4200 (4200-4/75 EZ)DREMEL® 8200 (8200-1/35)DREMEL® 7700 (7700-15 Hobby)DREMEL® 4200 (4200-4/75)DREMEL® 200 Series (200-5)DREMEL® 4000 (4000-1/45)DREMEL® 8200 (8200-2/45)DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)DREMEL® Stylo+ (2050-10)DREMEL® Micro (8050-15)DREMEL® Micro (8050-35)- Multi-ToolsDREMEL® 8220 (8220-5/65)DREMEL® 8220 (8220-1/5)DREMEL® 8220 (8220-2/45)DREMEL® 3000 (3000-15)DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)DREMEL® 3000 (3000-2/25)DREMEL Stylo+ (2050-15)DREMEL® 8260 (8260-5/65)DREMEL® 8260 (8260-5)
- BOSCH Mata Gerinda Potong Expert for InoxDeskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
- CUMET Mata Gerinda Potong Inox T1-HPPDeskripsi:Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda 14 inch sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada pemotongan material stainless steel Anda
- PFERD Mata Gerinda Potong EHT100-2.4A46SSGDeskripsi:CUT WHEEL EHT100-2.4A46SSG 162590 adalah batu ge rinda berbentuk lingkaran yang berfungsi untuk memotong benda kerja. Batu gerinda ini biasa digunakan untuk proses pemotongan material st eel dengan cepat . Batu gerinda ini mempunyai ukuran 100 MM den gan kecepatan yang maksimal 15300 rpm. Batu gerinda ini dibuat de ngan material terbaik sehingga pemakaiannya awet dan usia pakai yang pan jang . Batu gerinda ini biasa digunakan di industri otomotif, fou ndry, dan bengkel . Benefit Stainless Steel, Stoneatribut:
- Dimensions (cm): 10x10x0.3
- Type: Hardness S
- Item: Cut Off Wheel
- Application: Metal Cutting
- Burr Shape: Wheel
- Length (mm): 100
- Diameter (mm): 100
- Maximum Speed (rpm): 15300
- METABO Mata Gerinda Potong FlexiarapidDeskripsi:Thin high-output cutting disc especially for stainless, thin-walled materials such as pipes, metal sheets, profiles, wiresHardness: hardVery high cutting output with good tool life by using special corundumsLow material consumption, power-saving, low machine load.Low in iron, sulphur and chlorine (Fe + S + Cl ≤ 0.1 %)Maximum working speed 80 m/sA 60-R with 1 mm thickness; A 46-R with 1.6 mm thickness; A 30-R with 1.9 mm thicknessatribut:
- Version: Straight
- York Mata Gerinda Potong T41 BajaDeskripsi:Manufactured to assure operator safety and optimum performance. For use with all portable angle grinders.- 300mm discs can be used on Suitable Disc Cutting saws. - For use with all appropriate handheld angle grinders.- Cutting discs must never be used for grinding and must always be presented to the work piece at an angle of 90°.- Not to be used for wet cuttingatribut:
- Optimum Angle for Use (°): 90
- Thickness (mm): 3
- Type: Type 41
- Bond Type: Resinoid Reinforced (BF)
- PFERD Mata Gerinda PotongDeskripsi:The entry-level range Universal Line PSF includes robust tools for processing the most common materials. Universal Line PSF tools achieve good results with high economic efficiency.Cut-off wheel for steel with high cutting performance and good tool life.Advantages :Fast work progress thanks to high cutting performance.High economic efficiency due to good tool life.Materials that can be worked :SteelApplications :Cutting of profilesCutting of sheet metalCutting of solid materialCutting out holesDrive types :Angle grinder
- CUMET Mata Gerinda Potong Flex InoxDeskripsi:#Batu Gerinda Cumet Flex inox cutting wheel 107 x 1.0 x 16Spesifikasi :- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi- Sangat tajam cepat memotong dan tahan lama- Cocok untuk material stainless steel- Tersedia dengan kualitas yang sangat baikatribut:
- Size (Inchxm): 4x1
- Diameter (mm): 107
- Bore Diameter (mm): 16
- Grinding Eye Thickness (mm): 1
Daftar Harga cutting disc Terbaru March 2026
| Lippro Mata Gerinda Potong Keramik | Rp59.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Metal Best Range | Rp13.900 |
| WD Mata Gerinda Potong untuk Stainless Steel | Rp4.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| INGCO Mata Gerinda Potong Metal Abrasive | Rp119.900 |
| TYROLIT Flap Disc Standard Grade | Rp1.099.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Potong Keramik Best | Rp76.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp12.900 |
| TYROLIT Flap Disc Fast Cut | Rp1.199.900 |
| Sumflex Mata Gerinda Potong untuk Metal 100Φ | Rp50.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)