BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp15.900 - Rp17.900
Spesifikasi
Thickness (mm)1
Diameter (mm)105
Bore Diameter (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
Description
Stone cut for stainless steel material. For use with hand grinding 4inch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan