CUMET Cutting Wheel Flex Inox (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp4.900 - Rp85.900
Spesifikasi
Size (Inchxm)4x1
Diameter (mm)107
Bore Diameter (mm)16
Grinding Eye Thickness (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
#Batu Gerinda Cumet Flex inox cutting wheel 107 x 1.0 x 16

Spesifikasi :
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Sangat tajam cepat memotong dan tahan lama
- Cocok untuk material stainless steel
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan