CUMET Cutting Wheel Metal T1-1 Net MPP (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Bore Diameter (mm)25.4
Grinding Eye Thickness (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Batu Gerinda Metal cutting wheel 405x3x25.4 Railway
Fitur
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Mudah dan cepat memotong
- Tingkat keamanan tinggi
- Cocok untuk material Besi
- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait