Beli flap disc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (mm): 100x16
- TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.atribut:
- Size (inch): 4
- Thickness (mm): 4
- Diameter (mm): 100
- TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Speed (rpm): 13500
- York Flap Disc (Amplas Susun)atribut:
- Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
- Abrasive Material: Aluminium Oxide
- Disc Type: Conical (Type 29)
- WEILER Mata Gerinda Amplas SusunDeskripsi:High-performance flap discs optimized for use on carbon and stainless steel have a zirconia alumina abrasive. Zirconia alumina grains break down frequently to create fresh, sharp edges to cut and finish faster than aluminum oxide. It cuts cooler than aluminum oxide and is often used for high stock removal or under high pressure.
- Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
- TYROLIT Flap Disc (Amplas Susun)atribut:
- Outer DiameterxBlade LengthxHole Diameter: 100x20x16 (15)mm
- Accessories: With sleeve for 15mm hole
- Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15300
- BOSCH Flexible Flap Disc X435 (Amplas Susun)Deskripsi:Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743atribut:
- Diameter (mm): 100
- Engine Model: Angle Grinder
- Maximum Speed (rpm): 12100
- Nippon Resibon Art Disc (Amplas Susun)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
- Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)Deskripsi:Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.atribut:
- Packaging: Spray Can
- TORA Flap Disc (Amplas Susun)atribut:
- Compatible Tools: 4inch angle grinder
- Maximum Speed (rpm): 13000
- Outer Diameter (inch): 4
- Outer Diameter (mm): 100
- Spindle Size (mm): 16
- Everlasting Spiral Wound Gasket SWG304G In/Out Carbon Steel C300 (Paking Spiral)atribut:
- Color: Silver
- WD Grinding Wheel Metal 4inch (Batu Gerinda Poles)atribut:
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 100x6x16
- ARC ABRASIVES Flap Disc (Amplas Susun)Deskripsi:Cool-cutting flap discs for carbon and stainless steel are self-sharpening to remove material faster than other abrasives. Faster removal also keeps the surface cooler, making ceramic a good choice for heat-sensitive metals. Other workpiece material examples include structural steel, cast iron, and heat-sensitive alloys.atribut:
- UNSPSC: 31191506
- Konaflex KF Premium Flap DiscDeskripsi:Material Application:It is suitable for grinding and polishing all kinds of nonferrous and non-ferrous metals, especially for weld grinding, derusting and deburring, and can also be used for rough grinding of wood plastic / glass fiberFeatures:Very fast grinding and cold cutting, can replace steel paper and resin grinding wheel, grinding and polishing in one step.Advantage:Thickening design, with high elasticity, self sharpening, good grinding efficiency; grinding sharp, low noise, long service lifeatribut:
- Size (Inchxmm): 4x16
- Maximum Speed (rpm): 13300
Daftar Harga flap disc Terbaru October 2026
| K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp6.900 |
| TAIYO Abrasive Abrasive Flap Disc (Amplas Susun) | Rp9.900 |
| TAIYO Abrasive Flexible Flap Disc (Amplas Susun) | Rp10.900 |
| York Flap Disc (Amplas Susun) | Rp37.900 |
| Orange Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp7.900 |
| WEILER Mata Gerinda Amplas Susun | Rp219.900 |
| Konaflex KF Standard Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp7.900 |
| SATA Flap Disc (Amplas Susun) | Rp15.900 |
| NORTON Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp149.900 |
| TYROLIT Flap Disc (Amplas Susun) | Rp929.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/lvP104054787-1.jpg)
/jqP107622710-1.jpg)
/mzP107799827-1.jpg)
/erP102129531-13.jpg)
/ohP104668881-1.jpg)

/eeP107514518-1.jpg)
/isP106961676-1.jpg)
/dgP107729484-1.jpg)
/gkP102322596-2.jpg)
/5fP101000195-2.jpg)
/1xP101003069-2.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/P101004030-1.jpg)
/nnP108331851-1.jpg)
/aqP116814386-1.jpg)
/0sP103787028-1.jpg)
/o2P107796866-1.jpg)
/hdP109319625-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)