Beli flap disc 4 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TAIYO Abrasive Flap Disc
    Mulai

    Rp12.900

    TAIYO Abrasive Flap Disc
    Deskripsi:
    Memiliki desain serupa mata gerinda yang cocok digunakan untuk poles besi.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Thickness (mm): 4
    • Diameter (mm): 100
  2. TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun Fleksibel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp10.900

    TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun Fleksibel
    Deskripsi:
    Taiyo Flexible Flap Disc Grit A120
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Maximum Speed (rpm): 13500
  3. BOSCH Flexible Flap Disc X435
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BOSCH Flexible Flap Disc X435
    Deskripsi:
    Cakram amplas fleksibel -X435-100mm-40P, versi lurus - EN 13743. Sesuai untuk permukaan logamIdeal untuk amplas permukaan, permukaan datar atau berlekuk, tepi dan sudutTingkat data buang tinggi berkat aluminium oksida dipanaskan premium, alas penopang tahan lama dan cadangan cloth kokohSecara ketat sesuai dengan standar keselamatan EN13743
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Engine Model: Angle Grinder
    • Maximum Speed (rpm): 12100
  4. K55 Flap Disc
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  5. KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Mulai

    Rp27.900

    KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium Oksida
    Deskripsi:
    Gunakan gerinda poles Krisbow yang cocok untuk finishing pada permukaan besi maupun stainless steel agar terlihat lebih mengkilap dan berkilau. Gerinda Poles Zirconium Oxide #120 10 cm dari Krisbow adalah alat serbaguna untuk penggunaan profesional dan umum serta cocok digunakan untuk berbagai jenis material. Digunakan dalam pekerjaan untuk perbaikan dan penyelesaian finishing dari bodi otomotif dan pekerjaan industri, dan mempermudah pengerjaan menggosok lapisan cat, dempul atau surfacer. Bahan Zirconium oxide biasa digunakan untuk berbagai mesin gerinda karena sifatnya yang kuat dan tahan lama.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 100x16
    • Speed (rpm): Max. 15300
  6. Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas)
    Mulai

    Rp6.900

    Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas)
    atribut:
    • Size (Inchxmm): 4x16
    • Maximum Speed (rpm): 13300
  7. BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Applications: Metal
  8. Euro Gerinda Flap Disc
    Mulai

    Rp11.900

    Euro Gerinda Flap Disc
    Deskripsi:
    Flap disc (Amplas Susun) merupakan alat abrasive buatan Thailand, sangat cocok untuk membersihkan karat pada permukaan besi dan pengerjaan finishing pada suatu proses fabrikasi, awet dalam penggunaan dan memberikan hasil yang halus.Flap Disc digunakan untuk pengamplasan, yang dipasang di mesin Disc Grinder/Gerinda Tangan. Kebanyakan material yang di amplas adalah besi, namun bisa juga di aplikasi untuk kayu.
    atribut:
    • Size: 100x16
    • Width (inch): 4
    • Hole Diameter (inch): 5/8
    • Maximum RPM: 15200
  9. TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel
    Mulai

    Rp439.900

    TRUSCO Shank Mounted Flap Wheel
    Deskripsi:
    Please wear protective equipment, such as a safety helmet and safety goggles, at any cost at the time of work. Please use below maximum rpm.
    atribut:
    • Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 6 x 40
    • Width (mm): 25
  10. NORTON Flap Disc
    Mulai

    Rp129.900

    NORTON Flap Disc
    atribut:
    • Item: Flap Disc
  11. LOCTITE Threadlocker Lem Baut 243
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

  12. York Flap Disc
    Mulai

    Rp35.900

    York Flap Disc
    atribut:
    • Features: Constant Finish Cool and Fast Cutting with less Loading Decreased Risk of Burning High Stock Removal Long life Low Noise (Quieter than a grinding disc) Low Vibration No Backing Pad Required Reduces Disc Change down Time
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Disc Type: Conical (Type 29)
  13. KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp12.900

  14. B. Bulls Amplas Tangkai Korea Type AA
    Mulai

    Rp47.900

    B. Bulls Amplas Tangkai Korea Type AA
    atribut:
    • Grit: #40
    • Type: AA
  15. WESTWARD Flap Disc
    Mulai

    Rp84.900

    WESTWARD Flap Disc
    Deskripsi:
    Westward® flap disc is a high-quality disc with coated aluminum oxide grit and a cloth backing.
    atribut:
    • Item: Flap Disc
    • Abrasive Type: Coated
    • Disc Backing Material: Cloth
  16. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt
    Mulai

    Rp9.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
Daftar Harga flap disc 4 Terbaru March 2026
TAIYO Abrasive Flap DiscRp12.900
York Al/Ox Flap Wheel P80-6mm ShankRp31.900
TAIYO Abrasive Mata Gerinda Amplas Susun FleksibelRp10.900
BOSCH Flexible Flap Disc X435Rp199.900
KINIK Mata Gerinda Amplas SusunRp31.900
K55 Flap DiscRp6.900
KRISBOW Mata Gerinda Amplas Susun Zirkonium OksidaRp27.900
Konaflex KF Standard Flap Disc (Batu Poles Amplas)Rp6.900
BOSCH Flap Disc Standard for Metal X433Rp18.900
Euro Gerinda Flap DiscRp11.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)