Beli corong oli di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Corong Stainlessatribut:
- Material: Stainless
- Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- VITLAB Corong Plastik PPDeskripsi:Description of Plastic type PP (Polypropylene) :~ Highly transparent, elastic thermoplastic~ Similar structure to PE, with a methyl group attached to alternate carbon atoms in an isotactic arrangement~ Good thermal stability~ Range of application from 0 C to +125 C~ Good tensile strength and dimensional stability~ Good chemical stability, comparable to PE~ Typical products are, for example: Class B volumetric flasks, Class B measuring cylinders, measuring pitchers, sample containers, funnels
- TOLSEN Oil PE Funnel (Peralatan Oli)Deskripsi:- With stainless steel mesh- Packing: plastic bag with color labelatribut:
- Diameter (mm): 145
- Extension Tube (mm): 250
- Non Brand Corong PlastikDeskripsi:Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.atribut:
- Material: Plastik
- Green Leaf Oil Orlando Funnel with Hose (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak dengan Selang Orlando dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitasatribut:
- Dimensions (mm): 190x160x460
- Kennedy Polyethylene FunnelDeskripsi:Resistant to oil and chemicals. Heavy- duty polyethylene which will not shatter or break in cold weatheratribut:
- Spout/Nozzle Type: Straight Rigid
- TRUSCO Oil Jockeyatribut:
- Finishing Material: Polyethylene
- Type: without Lid
- Applications: For Machine Oil
- Heat Resistance Temperature (°C): 0 to 80
- AS ONE SS FunnelDeskripsi:There are no seams because it is integrally molded with a single plate.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Foot Length (mm): 45
- Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- Daytona Compact Silicon Jawsatribut:
- Material: Made of silicon
- Height: 55-130mm (when not in use at the time-used)
- Outer Diameter: 17 (pointing write side), 80 (inlet side)φ mm
- Kennedy Jerigen Bensin MerahDeskripsi:Suitable for transporting and storage of petroleum spirit and diesel. UN approved, conforms with S.I. 1982/630 Petroleum Spirit Plastic Container Regulations 1982. Colour coded: Black for diesel. Red for leaded fuel. Green for unleaded/lead-free fuel.atribut:
- Product Number: PCR
- Additional Features: Suitable for transporting and storage
- Capacity: 5L
- Color: Red
- Part Number: KEN5039010K
- NIPPEI KIKI Oil SyringeDeskripsi:-An oil syringe small and light, made of resin and for brake fluid.-Half transparent and enables check of the content amount. -For extracting and pouring brake fluid.-With tip rubber capatribut:
- Main Body Length: 295mm
- Hose length: 180mm
- Capacity: 200ml
- Purpose of Use: For extracting and pouring brake fluid.
- Lion Star Corongatribut:
- Dimensions (mm): Ø 160 x H 137
- Packing Dimensions (mm): 640 x 395 x 570
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.144
- Green Leaf Oil Miami Funnel Holder (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami Berpegangan 9 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitasatribut:
- Dimensions (mm): 101x87x83
- Size (cm): 9
- TEKIRO Magnetic TrayDeskripsi:Magnetic Tray Tekiro dibuat dari bahan Stainless Steel yang kuat dan mempunyai daya magnet yang kuat. Selain itu juga bagian bawahnya terbuat dari bahan karet yang bagus...Tekiro Magnetic Tray merupakan Wadah bermagnet untuk menampung baud / skrup / assesories logam lainnya, serta mampu menahan berat hingga 1.5 Kg dalam wadah.Fungsi : Untuk tempat menyimpan sementara baut sekrup dan aksesoris logamMaterial : Stainless Steelatribut:
- Dimension 1 (mm): 137
- Material: Stainless Steel
- Dimension 2 (mm): 83
- Size (inch): 6
Daftar Harga corong oli Terbaru March 2026
| Jason Corong Oli Plastik | Rp42.900 |
| Non Brand Corong Stainless | Rp72.900 |
| Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli) | Rp4.900 |
| VITLAB Corong Plastik PP | Rp41.900 |
| TOLSEN Oil PE Funnel (Peralatan Oli) | Rp14.900 |
| Non Brand Corong Plastik | Rp1.900 |
| Green Leaf Oil Orlando Funnel with Hose (Corong Peralatan Oli) | Rp13.900 |
| Kennedy Polyethylene Funnel | Rp14.900 |
| TRUSCO Oil Jockey | Rp189.900 |
| AS ONE SS Funnel | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/2vP105389103-1.jpg)

/icP110002660-1.jpg)

/2pP105389097-1.jpg)



/agP108384376-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Jerigen%20Bensin%20Merah/dfP102198483-6.jpg)


/34P105389112-2.jpg)