TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Size (L)20
Dimension 1 (mm)780
Dimension 2 (mm)295
Dimension 3 (mm)440
Dimension 4 (mm)150
Dimension 5 (mm)430
Dimension 6 (mm)16
Dimension 7 (mm)455
Dimension 8 (mm)1470

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.
untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mm
Fungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraan
Material : Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan