Beli sarung tangan safety listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43Catribut:
- Series: Shield 4543
- Material: Polyethylene anti cut glove (HPPE), Polyurethane anti cut grip, Anti cut level 5
- SNI License: Yes
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- NOVAX Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
- WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik)Deskripsi:-Excellent workability and insulation.-Excellent in fitting feeling with a Velcro tape.-For live wire work of low pressure distribution line.-They are used for electrical construction, etc.-For electrical insulation(operating voltage:300V or less)
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety All Flex 4131Aatribut:
- Material: Nylon spandex glove, PU-Nitrile Microfoam grip
- Series: All Flex 4131A
- SNI License: Yes
- VICTOR (safety) High Voltage Glovesatribut:
- Electrical Resistant (V): 5000
- Insulation class: 10
- Size: All Size
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
- SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety SUPERPRO 4121Xatribut:
- Series: Superpro
- Material: Polyester glove, nitrile grip, oil resistant
- Coating: Nitrile
- Liner: 13 Gauge Polyester
- Performance Level: 4121X
- Protection Type (Gloves): Multi-purpose protection
- SNI License: Yes
- Standard: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 (4121X)
- UVEX Cut-Resistant Gloves Cut level 5 (Sarung Tangan Tahan Potong)Deskripsi:UVEX Cut-Resistant Gloves C500 for model Number C500 Foam - Size 7 with Highest cut resistance level 5atribut:
- Level: 5
- Shima Sarung Tangan Safety Palm FitDeskripsi:Cari sarung tangan merk palmfit warna hitam? Kami sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan pengadaan peralatan dan perlengkapan safety menyediakan berbagai jenis sarung tangan, mulai dari sarung tangan katun, rubber glove warna hitam, sarung tangan nitrile, terus sarung tangan kulit khusus untuk pengelasan, dan lain sebagainya.Kami juga memiliki sarung tangan coating dari berbagai pilihan warna dan ukuran yang merupakan produk palmfit, mulai dari warna hitam dan putih, serta ukuran yang bervariasi, mulai dari yang paling kecil (S), M, hingga L. Sarung tangan ini merupakan salah satu jenis sarung tangan yang terdapat coating. Berfungsi untuk melindungi tangan dari benda kerja. Bahannya yang elastis, nyaman, dan fleksibel, sangat pas digunakan sebagai salah satu perlengkapan safety. Terdapat beberapa warna dan ukuran yang bisa Anda pilih.atribut:
- Type: Palm fit Black
- Knitting: good elasticity, comfort, and good flexibility
- PU Coating: good wear resistance and slip resistance qualities
- Summitech Professional Sarung Tangan Tahan Kimia AK4 BB SeriDeskripsi:Berbagai macam sarung tangan perlindungan ditawarkan terhadap berbagai macam bahan kimia dan cairan bersama dengan perlindungan mekanis.atribut:
- Coating Material: Chloroprene
- Liner Material: Seamless Polycotton
- Length (mm): 300/350
- Cuff Style: Gauntlet
- ANSELL Sarung Tangan Nitril Solvex (37-185)Deskripsi:Perlindungan kimia serbaguna untuk melakukan di beragam aplikasi.Sarung tangan Ansell Sol-Vex nitrile dirancang untuk memberikan hasil yang optimal dalam lngkungan kerja yang basah maupun kering dimana ketahanan terhadap cairan kimia sangat diperlukan. Sarung tangan ini dapat digunakan kembali, dengan tahan terhadap abrasi yang tiada bandingnya, memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi pemakainya. Sarung tangan ini adalah pilihan yang ideal untuk penanganan yang aman di berbagai lingkungan kerja dimana bahan kimia itu berada. Versi sarung tangan bergaris, mengurangi resiko kontaminasi serat dan membuatnya menjadi ideal untuk daerah produksi yang sensitif terhadap pengenalan kotoran dari luar. Bentuk akhir belah ketupat yang terbalik lebih meningkatkan tingkat cengkraman.Benefit:Sarung tangan Ansell Sol-Vex Nitrile dirancang untuk memberikan hasil yang optimal dalam lingkungan kerja yang basah atau kering dimana ketahanan terhadap cairan kimia sangat diperlukan.Memberikan kenyamanan yg luar biasaTahan terhadap abrasiSpesifikasi:- Material Nitrile- Liner Material Unflocked- Cuff style Gauntlet- AQL 0.65- Coating material Nitrile- Grip Design Sand patch- Colour Green- Powder free Powder-freeAplikasi:- Agrochemicals- Metal fabrication- Refining - Oil & Petrol- Chemical processing and preparation- Printing industryatribut:
- Cuff Style: Gauntlet
- Material: Nitrile
- JYOT Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Bagi mereka yang bekerja dengan listrik dan peralatan elektronik, sarung tangan pengaman adalah suatu keharusan. Sarung tangan Jyot tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan perlindungan dari sengatan listrik.atribut:
- Material: Best Quality Rubber
- Color: Brownish Yellow
- CIC Cable Spiral BandDeskripsi:CABLE SPIRAL GIG - Adopted RoHS Standard - Cable spiral berfungsi sebagai pelindung kabel yang fleksibel, serbaguna dan dapat digunakan berulang-ulang - Packing 10m/bag
- SAFETY JOGGER Sepatu Boots Safety X2000 S3 (Sepatu Proyek)atribut:
- Series: X2000 S3
- SNI License: Yes
- Color: Cokelat - Navy
Daftar Harga sarung tangan safety listrik Terbaru April 2026
| 3M Sarung Tangan Safety Comfort Grip | Rp99.900 |
| SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety Shield 4X43C | Rp68.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp21.900 |
| Comet Sarung Tangan Top Fit Antistatic | Rp18.900 |
| NOVAX Sarung Tangan Listrik | Rp859.900 |
| WATABE KOGYO Safety Rubber Gloves (Sarung Tangan Bintik) | Rp1.699.900 |
| SAFETY JOGGER Sarung Tangan Safety All Flex 4131A | Rp46.900 |
| VICTOR (safety) High Voltage Gloves | Rp279.900 |
| ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik) | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Sarung Tangan Safety Kulit | Rp64.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/3M%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Comfort%20Grip/P101548494-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Shield%204X43C/9lP102038345-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/Comet%20Sarung%20Tangan%20Top%20Fit%20Antistatic/45P103101149-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/1pP106149061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/WATABE%20KOGYO%20Safety%20Rubber%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Bintik)/P102800438-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20All%20Flex%204131A/P102037843-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/VICTOR%20(safety)%20High%20Voltage%20Gloves/fvP107041571-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20Buatan/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Kulit/emP103201526-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/SAFETY%20JOGGER%20Sarung%20Tangan%20Safety%20SUPERPRO%204121X/9sP102038352-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Polyethylene%20Ultra%20Kuat/UVEX%20Cut-Resistant%20Gloves%20Cut%20level%205%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Potong)/P101507781-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Slip/Shima%20Sarung%20Tangan%20Safety%20Palm%20Fit/q9P105181945-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Asam%20%26%20Basa/Summitech%20Professional%20Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia%20AK4%20BB%20Seri/rdP103459985-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/ANSELL%20Sarung%20Tangan%20Nitril%20Solvex%20(37-185)/P103081605-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Anti%20Statis/Sarung%20Tangan%20Polyester%20Anti%20Statik/JYOT%20Sarung%20Tangan%20Listrik/phP108329917-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Boot/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Boots%20Safety%20X2000%20S3%20(Sepatu%20Proyek)/P102038406-1.jpg)