Beli corong plastik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Corong PlastikDeskripsi:Corong Plastik besar - Kecil Cocok untuk memindahkan air / minyak ke dalam botol agar tidak tumpah - tumpah.atribut:
- Material: Plastik
- Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami 15 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- VITLAB Corong Plastik PPDeskripsi:Description of Plastic type PP (Polypropylene) :~ Highly transparent, elastic thermoplastic~ Similar structure to PE, with a methyl group attached to alternate carbon atoms in an isotactic arrangement~ Good thermal stability~ Range of application from 0 C to +125 C~ Good tensile strength and dimensional stability~ Good chemical stability, comparable to PE~ Typical products are, for example: Class B volumetric flasks, Class B measuring cylinders, measuring pitchers, sample containers, funnels
- Kennedy Polyethylene FunnelDeskripsi:Resistant to oil and chemicals. Heavy- duty polyethylene which will not shatter or break in cold weatheratribut:
- Spout/Nozzle Type: Straight Rigid
- Green Leaf Oil Miami Funnel Holder (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Miami Berpegangan 9 Cm dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitasatribut:
- Dimensions (mm): 101x87x83
- Size (cm): 9
- Lion Star Corongatribut:
- Dimensions (mm): Ø 160 x H 137
- Packing Dimensions (mm): 640 x 395 x 570
- Color: Random Color
- Volume (m³): 0.144
- Non Brand Corong Stainlessatribut:
- Material: Stainless
- TRUSCO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual)Deskripsi:26atribut:
- Material: Polyethylene
- Overall Length (mm): 1194
- Hose Length (mm): 1162
- Weight (g): 400
- Discharge Rate (L/minute): 20
- Pipe Length (mm): 878
- Green Leaf Oil Orlando Funnel with Hose (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak dengan Selang Orlando dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitasatribut:
- Dimensions (mm): 190x160x460
- Hommy Toples BiancaDeskripsi:Hommy Toples Bianca 1000ml (3pcs). Made from polypropylene or polyethylene plastic material better known as PP 5, this type of plastic is considered strong enough and flexible to use so that it can withstand hot temperatures and is supported by foodgrade material so it is safer to use in the long run.
- Indophoenix Laboratorium Plastic FunnelDeskripsi:Tidak beracun; Tahan asam dan alkali; Ketahanan terhadap korosi.Ketahanan terhadap suhu tinggi (140 ℃).Terutama digunakan dalam keluarga, sekolah, pabrik, laboratorium dan cairan lainnya metering atau penggunaan.atribut:
- Material: Plastic
- Green Leaf Oil Square Funnel (Corong Peralatan Oli)Deskripsi:Corong Minyak Squary 2371 dengan Desain Khusus Corong Minyak Buatan Greenleaf Baik Diigunakan Dalam Dunia Industri Maupun Rumah Tangga, Corong Minyak Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- BOLDe Ubrello Payung InverterDeskripsi:- Payung Inverter dibuka terbalik- Dilengkapi dus packaging yang aman- Kualitas Premium- Dilengkapi tombol untuk membuka dan menutupatribut:
- Diameter (cm): 97
- DURAN Funnels With Short StemDeskripsi:Particular suited for use with hot or aggressive chemicals thanks to the excellent thermal shock and chemical resistance of DURAN®. Also available in soda-lime glass. Typical applications: decanting and filtration of liquids.
- DYNALON Lab FunnelDeskripsi:General purpose lab funnels have a wide opening to direct liquids, powders, and granules into narrow-mouth bottles and containers.atribut:
- Basic Material: Plastic
- Body Color: White
Daftar Harga corong plastik Terbaru March 2026
| Non Brand Corong Plastik | Rp1.900 |
| Green Leaf Oil Miami Funnel (Corong Peralatan Oli) | Rp4.900 |
| VITLAB Corong Plastik PP | Rp41.900 |
| Kennedy Polyethylene Funnel | Rp14.900 |
| Green Leaf Oil Miami Funnel Holder (Corong Peralatan Oli) | Rp2.900 |
| Jason Corong Oli Plastik | Rp42.900 |
| Lion Star Corong | Rp6.900 |
| Non Brand Corong Stainless | Rp72.900 |
| AS ONE Poly Funnel Polypropylene | Rp5.900 |
| TRUSCO Hand Drum Pump (Pompa Oli Manual) | Rp249.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/2vP105389103-1.jpg)


/34P105389112-2.jpg)




/7cP101503264-2.jpg)

/2pP105389097-1.jpg)


/3dP105389121-1.jpg)