monotaro.id Magnetic Stand Type Coolant Nozzle

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
MaterialHose, connector, in-line valve, round nozzle: Polyacetal resin (POM)
Inner Diameter (Φmm)Hose/Round nozzle: 6.3, Round nozzle: 1.5/3.2/6.3, Bamboo joint: 6
Mounting Seat Height (mm)28
Total Length (mm)374
Type1/4 system

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content:
Magnet base x 1, mounting seat x 1, bamboo joint x 1, hose x 1, connector x 1, inline valve x 1, round nozzle x 3
Use
For use with coolant hoses for metal processing machines, other fluids, and air.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan