Fort Stainless Steel Outdoor Panel Box (Kotak Panel Luar Ruangan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp8.699.900
Spesifikasi
IP Protection DegreeIP55
Plate Thickness (mm)1.2
MaterialStainless Steel 304

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air.
Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri.
Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel.
Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi.
Type panel pintu luar.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan