BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp479.900
Spesifikasi
MaterialRubber
Min Diameter Pulley (mm)230
Angle (°)40
Thickness (mm)13.5
Width (mm)22.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).

Features:
- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).
- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.
- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.
- Digunakan untuk temperatur sedang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan