Beli alat kimia laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Baju Pelindung Laboratorium Sekali Pakai
    Mulai

    Rp45.900

    KRISBOW Baju Pelindung Laboratorium Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Krisbow pakaian pelindung laboratorium adalah salah satu alat pelindung diri (APD) yang wajib digunakan untuk orang yang bekerja di area laboratorium atau petugas medis yang berada pada wilayah zona merah. Berfungsi untuk melindungi diri dari paparan atau percikan bahan kimia khususnya pada area tubuh Anda. Pakaian lab ini sudah sesuai dengan standard keamanan kerja yang berlaku di Indonesia sehingga keamanannya lebih terjamin. Memiliki ukuran all size, mudah digunakan, serta memiliki tali karet pada bagian wajah agar lebih fit ketika dipasang.
    atribut:
    • Size: All Size
  2. BRAND Glass Staining Trough With Lid
    Mulai

    Rp7.099.900

    BRAND Glass Staining Trough With Lid
    atribut:
    • Material: soda-lime glass
    • LxWxH (mm): 105x85x70
  3. OSAKA CHEMICAL Filter
    Mulai

    Rp1.999.900

    OSAKA CHEMICAL Filter
    Deskripsi:
    -It is a product with excellent cost performance that realized reasonable price without dropping quality. -Filtration of non aqueous sample solution.-Hydrophobicity.-This has resistance against organic solvents, acid, or alkali. Non-Pyrogenic, DNA-free.-For filtration of strong chemical corrosive organic solvents, or filtration of strong acid solutions, alkali solvents, and alcohol.-Autoclave sterilization is possible.
    atribut:
    • Housing Materials: Polypropylene (PP)
  4. ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    ONEBIZ Chemical Spill Kit Set
    Deskripsi:
    Specifications Contents :- Pad = 10 pcs- Pillow 20 x 25cm = 1pcs- Goggle = 1pcs- Respirator Mask N95 = 1pcs- Chemical Gloves = 1pasang- Disposal Bag = 1 pcs- Cable ties = 1pcs- Usage Instruction Sheet = 1 pcs
  5. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  6. SAJASE Chemical Spill Kit Pail
    Mulai

    Rp679.900

    SAJASE Chemical Spill Kit Pail
    Deskripsi:
    Chemical Spill Kit 10 Liter Sajase Chemical Spill Response Kit 10 Liter Kemasan PailCairan kimia sangatlah berbahaya terlebih dalam industri. Cairan seperti asam dan basa butuh penyerap khusus untuk sterilisasinya. Chemical spill kit menjadi peralatan yang efektif untuk pabrik yang bersentuhan dengan cairan kimia.Chemical Spill Kit Pail sangat cocok untuk tingkat keringkasan tinggi yang mampu membersihkan tumpahan cairan kimia bagi pabrik. Chemical Spill Kit juga dilengkapi alat pelindung diri serta sesuai dengan standar.Cara Pakai1. Identifikasi cairan tumpahan dan pastikan material penyerap/Absorbent sesuai dengan cairan tersebut2. Buka Spill Kit dan pakai alat pelindung diri (APD) dengan benar terlebih dahulu3. Segera taruh Boom di sekeliling tumpahan untuk mencegah penyebaran tumpahan4. Batasi area tumpahan agar orang lain tidak masuk dan tergelincir5. Tutupi tumpahan dengan Absorbent Pad dan Pillow untuk mengurangi penguapan dan menyerap cairan6. Pindahkan Absorbent yang sudah jenuh dan ditaruh ke dalam kantong plastik pembuangan7. Bersihkan kembali area tumpahan dengan kain lap jika perluIsi dalam kemasan:1. Chemical Absorbent Pad 12 Lembar2. Chemical Absorbent Pillow 1 Pcs3. Respirator/mask 1 pcs4. Chemical Glove 1 pair5. Cleaning Wipes 10 Lembar6. Disposal Bag / Plastik Sampah B3 1 pcs7. Cable Ties 1 pcs8. Instruction Sheet
    atribut:
    • Packaging Type: Pail
  7. monotaro Bottle Brush (Vinyl Roll)
    Mulai

    Rp88.900

    monotaro Bottle Brush (Vinyl Roll)
    Deskripsi:
    Because it uses horse hairs, it has high flexibility and elasticity. It is less susceptible to static electricity and is superior to chemical fiber in chemical resistance.. As a bottle cleaning brush.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material (Handle Part): Wire + Vinyl Coating
    • Trim: Horse hair
  8. monotaro Brush For Test Tube (Vinyl Roll)
    Mulai

    Rp36.900

    monotaro Brush For Test Tube (Vinyl Roll)
    Deskripsi:
    Because it uses horse hairs, it has high flexibility and elasticity. It is less susceptible to static electricity and is superior to chemical fiber in chemical resistance.. As a test tube brush.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material (Handle Part): Wire + Vinyl Coating
    • Trim: Horse hair
    • Overall Length (mm): 250
    • Diameter (phi mm): 40
    • Diameter (Ø mm): 50
  9. Kimia Market Glutathione Murni
    Mulai

    Rp119.900

    Kimia Market Glutathione Murni
    Deskripsi:
    Glutathione 5 GramGlutathione merupakan antioksidan alami yang terdiri dari tiga asam amino yakni sistein, glutamat, dan glisin.Glutathione terbuat dari apa?Glutathione (GSH) adalah suatu tripeptide protein yang terdiri dari tiga Asam Amino Utama (L-Glutamic Acid, L-Cysteine, L-Glycine). Glutathione (GSH) secara alami sudah terdapat di dalam tubuh sejak lahir, yaitu di dalam dan di luar sel tubuh dan di seluruh organ tubuh (70-100 triliun sel tubuh manusia).
    atribut:
    • Size (g): 5
    • CAS: 70-18-8
  10. Terragene Chemical Indicator Tape
    Mulai

    Rp389.900

    Terragene Chemical Indicator Tape
    Deskripsi:
    CT22 / Indicator Tape for Steam sterilization processes.Cintape® CT22 Process Indicators (Type 1 according ISO 11140-1:2014 standard) aresingle-use chemical indicators that consist of a roll of self-adhesive paper tape printed with indicator ink.These indicators have been designed to monitor Steam sterilization processes, ensuring an adequate exposure to the sterilizing agent during the sterilization process and allowing to distinguish between processed and unprocessed items.The adhesive component of the tape allows the adhesion to different types of packaging and wraps, such as cloth, paper and plastic being easy to remove and leaving no residues. Innovative highly sensitive yellow ink was developed to turn to dark brown / black when the indicator is exposed to Steam. Endpoint condition: 121 ºC, 10 minutes; 134 ºC, 2 minutes.Instructions for Use1. Place within a sterilizer a wrapped package closed with Cintape® CT22 Process Indicator tape that will be sterilized by Steam.2. Perform the sterilization cycle.3. After the sterilization process has finished, remove the package from the sterilizer and analyze the indicator results. The indicator must turn to the reference color for considering that it was exposed to Steam. For reference color, please refer to Result Reference Guide.
    atribut:
    • Indicator Type: Type 1 Chemical Indicator
    • Regulations: ISO 11140-1
  11. VITLAB Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    VITLAB Wash Bottle (Botol Cuci Lab)
    Deskripsi:
    Bottles made from PE-LD (or PP for Acetone and MEK), spray tube from PP. With coloured VENT-CAP which supports easy visual identification of the media. More safety due to the durable safety imprint in accordance to Directive (EC) No. 1272/2008 (GHS), as well as with all important information: ¿ Material name in German, English, French and Spanish ¿ chemical formula, CAS No, hazard pictogram, signal word ¿ Risk Phrases (H phrases), safety phrases (P phrases), as well as NFPA Code Precise spray jet and optimised medium backflow through the continuous and finely drawn tip of the spray tube. Practically no leakage or dripping with the VENT-CAP, the design of which prevents almost all static overpressure.
  12. monotaro PTFE Teflon Sheet
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro PTFE Teflon Sheet
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan PTFE Lembaran
    atribut:
    • Color: White
    • Material: PTFE
    • Dimensions, Height x Width (mm): 300×300
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Operating Temperature Range (°C): -180~260
  13. IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp86.900

    IWAKI Labu Erlenmeyer (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    IWAKI memiliki range produk Glass Ware Erlenmeyer Flask yang lengkap dengan kapasitas volume 10-5000ml, digunakan untuk menampung larutan yang akan dititrasi dengan metode analisis di Laboratorium. Produk ini sering disebut Labu Ukur.
  14. OneMed Jas Lab Lengan Panjang
    Mulai

    Rp189.900

    OneMed Jas Lab Lengan Panjang
    Deskripsi:
    Jas Lab kain katun warna putih lengan panjang, dilengkapi dua kantong di bagian bawah NOMOR IZIN EDAR: YF.05.05/2/404/2009
    atribut:
    • Material: Cotton
  15. OHAUS pH Meter
    Mulai

    Rp9.999.900

    OHAUS pH Meter
    Deskripsi:
    Designed with a clear, user-friendly interface and the ability to store up to 99 items in its internal memory, the Starter 2200 pH bench meter is a reliable and efficient addition to basic laboratories or science classrooms. An affordable, intuitive pH measurement instrument, the StarterTM 2200 pH bench meter also features auto-buffer recognition & auto-endpoint modes that make measurement and calibration simple, straightforward and efficient.ApplicationspH, oxidation-reduction potential (ORP) with Temperature MeasurementsDisplay3.5 inch segment LCD with backlightOperationAC adapter (included)ConstructionABS housing, mechanical keys, built-in electrode holderDesign FeaturesAuto buffer recognition, two point calibration, electrode condition icon
    atribut:
    • Power: AC Adapter (Included)
Daftar Harga alat kimia laboratorium Terbaru April 2026
Batavialab Lemari Penyimpan Bahan Beracun BerbahayaRp15.999.900
KRISBOW Baju Pelindung Laboratorium Sekali PakaiRp45.900
BRAND Glass Staining Trough With LidRp7.099.900
Thermo Fisher Scientific Aquamate Visible SpectrophotometerRp129.999.900
OSAKA CHEMICAL FilterRp1.999.900
ONEBIZ Chemical Spill Kit SetRp819.900
AS ONE Laboratory Silicone MatRp239.900
DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)Rp77.900
SAJASE Chemical Spill Kit PailRp679.900
monotaro Bottle Brush (Vinyl Roll)Rp88.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)