Beli gelas ukur kaca di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Complies with IS 2619/ISO 3819 and DIN 12331. The spout design enables clean and precise pouring. Uniform wall thickness distribution makes it ideal for heating liquids. The easy-to-read scale and large labelling field make marking easier. High resistance to chemical attack. Double graduation metric scale for convenience.
- OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda yang ada pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur.atribut:
- Color: Transparan
- monotaro Gelas Ukur Kimia Kacaatribut:
- Material: Borosilicate glass 3.3
- Heat Resistance Temperature (°C): 270
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- DURAN Beaker Glass High Form (Gelas Kimia)atribut:
- Material: DURAN (R) (borosilicate glass)
- IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Deskripsi:Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
- Green Leaf Gelas Ukur GilbertDeskripsi:Gelas Ukur Gilbert 2 Liter dengan Desain Khusus, Gelas Kimia Buatan Greenleaf Baik Digunakan untuk Industri Maupun Rumah Tangga, Gelas Kimia Ini Dibuat dengan Plastik Kuat dan Berkualitas
- AS ONE Beaker Stainless Steel with Handle (Gelas Kimia)Deskripsi:The main body and lid are integrated, and the lid is easy to open and close because it has a hinge.atribut:
- Kinds: hand beaker
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Kimberly-Clark Kimtech Science KimwipesDeskripsi:KIMTECH SCIENCE* KIMWIPES* Delicate Task Wipers are designed specifically for critical environments. These wipers are soft and non-abrasive, safe for most delicate surfaces and easily wipe up liquid and dust. Low level of lint makes them ideal for use onatribut:
- Color: White
- Style: Pop-Up
- Suji Gelas BeakerDeskripsi:Gelas ukur yang terbuat dari bahan kaca borosilikat tahan panas.atribut:
- Material: Heat-resistant Borosilicate Glass
- Non Brand Gelas Ukur PlastikDeskripsi:Gelas Ukur 5000ml / 5 literDapat digunakan untuk berbagai keperluan diy eliquid atau lainnya.karena barangnya besar , di agen pengiriman dihitungnya volume , bukan berat. (berat aslinya @ 450gr+-)atribut:
- Size (L): 5
Daftar Harga gelas ukur kaca Terbaru March 2026
| BOROSIL Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp35.900 |
| AZLON Beaker with Handle (Gelas Kimia) | Rp339.900 |
| OneMed Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp18.900 |
| monotaro Gelas Ukur Kimia Kaca | Rp44.900 |
| IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab) | Rp169.900 |
| DURAN Beaker Glass High Form (Gelas Kimia) | Rp87.900 |
| IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia) | Rp67.900 |
| Green Leaf Gelas Ukur Gilbert | Rp12.900 |
| PYREX Graduated Cylinder (Gelas Ukur Lab) | Rp80.900 |
| Lion Star Gelas Kimia Mesuring OP | Rp24.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/39P103663117-2.jpg)
/2uP105885102-1.jpg)
/ppP110156925-5.jpg)

/1mP102079058-2.jpg)
/52P103494182-1.jpg)
/P102078785-1.jpg)

/k4P107832724-1.jpg)

/8bP103486299-11.jpg)
/0vP105886031-1.jpg)


/bzP105020431-1.jpg)
/9gP107836340-2.jpg)

%20Water%20Accu%20Demineral%20(Air%20Aki%20Demineral)/34P104887112-2.jpg)
/P102078792-1.jpg)