Beli rtv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Mulai

    Rp309.900

    Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)
    Deskripsi:
    Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52
    atribut:
    • Size (kg): 1
  2. Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp369.900

    Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Chemical Base: Oxime Silicone
    • Color: Red
    • Container Size (oz): 3
    • Container Type: Tube
    • Cure type: Room Temperature
    • Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
    • Flash Point Temperature (°F): 200
    • For Fluid Type: Automotive Fluids
    • For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
    • Full Cure Time (day): 1
    • Hardness: Shore A35
    • Includes: Plastic Cap
    • Manufacturer Part Number: 81630
    • Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
    • Maximum Operating Temperature (°F): 600
    • Minimum Operating Temperature (°F): -65
    • Non-Hardening: Yes
    • Non-Toxic: Yes
    • Product Form: Paste
    • Resistance Properties: High-Temperature Resistant
    • Sealant Type: Gasket Maker
    • Sensor Safe: Yes
    • Series: Ultra Red® RTV
    • Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
    • Working Time (minute): 10
  3. Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker Gray (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp12.900

    Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker Gray (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Sealant paking suhu tinggi 750°F RTV warna abu-abu diformulasikan khusus untuk tahan terhadap suhu tinggi, untuk kestabilan sensor oksigen pada mesin Kinerja tinggi yang memiliki turbocharge.
    atribut:
    • Color: Grey
  4. Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp259.900

    Dextone Red Silicone (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.
    atribut:
    • Color: Red
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Density (g/mL): 0,97
    • Temperature Resistance (°C): -45 - 150
    • Violence: 19 Shore-A
    • Elasticity (%): 580
    • Movement Capacity (%): 25
  5. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Autolux Solid Color (Cat Semprot Otomotif)
    36%
    Mulai

    Rp56.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Autolux Solid Color (Cat Semprot Otomotif)
    Deskripsi:
    PYLOX AUTOLUX adalah cat semprot dengan bermacam pilihan hasil akhir yang menarik, daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat sangat kuat, anti-pudar dan ketahanan cuaca yang sangat baik. Tersedia dalam warna Candytone yang menarik dan Heat Resistant yang tahan terhadap panas sampai dengan temperatur 6000C. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, minibus, sepeda motor serta pengecatan-pengecatan di karoseri.Aplikasi DataKering Sentuh: 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya: 10 menit.
    atribut:
    • Size (cc): 300
    • Application Method: Spray
  6. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp37.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi berbasis akrilik yang dimodifikasi. Memiliki keunggulan cepat kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap tinggi, Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dll.Aplikasi DataKering Sentuh : 5 menit.Interval Pengecatan Selanjutnya : 10 menit.
    atribut:
    • Metode Aplikasi: Spray
    • Ukuran (cc): 300
  7. LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    Mulai

    Rp329.900

    LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)
    atribut:
    • Color: Red
    • Size (ml): 300
    • Fixture Time (minute): 30
    • Physical Form: Paste
    • Skin Formation Time (minute): 8
  8. NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp38.900

    NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)
    Deskripsi:
    Pylox Basic adalah car semprot anti-gumpal harga yang ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan diatas berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding, dll.Kilap tinggi- Hasil akhir car sangat mengkilapCepat kering- Kering sentuh : 5 menit- Interval pengecatan selanjutnya : 10 menitKatup spray presisi (Precision Nozzle Technology)- Menghasilkan hasil semprotan yang akurat, halus, tidak macet dan hemat pemakaian cat.Anti-pudar- Tahan sinar matahari & warna lebih awet.
    atribut:
    • Size (cc): 300
  9. Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Mulai

    Rp219.900

    Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)
    Deskripsi:
    Permatex sealant paking berwarna hitam memiliki bentuk yang kental dan berbau alkohol berkarakter. Sealant ini lambat untuk kering It is a slow drying, dengan waktu tertentu dapat berubah menjadi lentur, lapisan akan mengering melalui penguapan larutan yang ada didalamnya. Sealant ini dapat melapisi seals ujung pipa, dudukan pipa, dan penghubung lainnya terhadap kebocoran.
    atribut:
    • Chemical Type: Modified resin, fillers & alcohol
    • Appearance: Black paste
    • Odor: Alcoholic
    • Specific Gravity: 1.5
    • Viscosity: Viscous paste
    • Flash Point: Does not apply
  10. Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp48.900

  11. CRC RTV Silicone (Lem Silikon)
    Mulai

    Rp309.900

    CRC RTV Silicone (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    For general-purpose sealing, bonding, protecting and waterproofing applications. Clear formulation forms a barely visible, water-tight seal.
    atribut:
    • Propellant: Nitrogen
  12. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp31.900

  13. AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone
    Mulai

    Rp3.999.900

    AS ONE Rubber Film Hardness Ultra-Transparent Silicone
    atribut:
    • Material: Silicone rubber
    • Package Size (mm): 305x305x5
  14. Joyko Gantungan Tempel
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

  15. Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp47.900

    Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.
    atribut:
    • Composition: One component neutral curing silicone
    • Size (ml): 300
    • Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
    • Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
Daftar Harga rtv Terbaru October 2026
Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Rp309.900
Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)Rp369.900
Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker Gray (Lem Gasket)Rp12.900
Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Rp259.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Autolux Solid Color (Cat Semprot Otomotif)Rp56.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Solid Colors Type (Cat Semprot)Rp37.900
Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker (Lem Gasket)Rp35.900
LOCTITE Superflex Red High Temp RTV (Lem Silikon Gasket)Rp329.900
NIPPON PAINT Spray Paint Pylox Basics (Cat Semprot)Rp38.900
Permatex Gasket Sealant (Lem Gasket)Rp219.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)