Beli molybdenum di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.atribut:
- Color: Dark Grey
- Structure: Smooth
- NLGI No.: 3
- Penetration: 265-295 at 25°C
- ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- ICHINEN Moly Attack (Pelumas Molybdenum)Deskripsi:Moly-AttackMolybdenum disulfide konsentrasi tinggi dalam bentuk pasta semprot.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -30 to 400
- Pressure Load (N): 2452
- Heat Resistance (°C): 400
- Kinetic Friction Coefficient: 0.10
- Volumetric Capacity (ml): 300
- Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif)Deskripsi:Schaeffer 238 Ultra Supreme Waterproof Grease adalah gemuk aluminium kompleks multi guna yang dibuat dari oli dasar sintetik polyalphaolefin (PAO) yang melewati proses hidrotreat, dan bahan dasar parafin 100% yang di-hydro-finished dengan indeks viskositas tinggi. Dirancang untuk daya tahan, Schaeffer 238 Ultra Supreme tahan terhadap tuntutan peralatan otomotif dan off-road tugas berat. Schaeffer 238 Ultra Supreme dengan cepat melumasi permukaan logam, menawarkan perlindungan yang kokoh dan andal yang bertahan lebih lama daripada gemuk konvensional. Selama periode tekanan berlebihan, peningkatan panas, dan beban kejut yang tinggi, gemuk ini tahan terhadap kerusakan dan melindungi bearing dari keausan. Diperkaya dengan moly, untuk lapisan perlindungan ekstra, Ultra Supreme Grease secara signifikan mengurangi gesekan, yang mengurangi keausan dan suhu area kontak. Hal ini pada gilirannya mengarah pada peningkatan masa pakai peralatan, lebih sedikit waktu henti dan siklus pelumasan yang diperpanjang. Ultra Supreme memenuhi spesifikasi 5% moly Caterpillar untuk gemuk. Schaeffer 238 Ultra Supreme adalah salah satu gemuk kami yang paling lengket; itu tidak boleh digunakan pada bearing roda otomotif mobil penumpang dan bearing motor listrik.atribut:
- Size (g): 400
- ENEOS Motorcycle Oil (Oli Motor)Deskripsi:Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
- SKF Bearing Grease with Solid Lubricants Extremely High Viscosity (Gemuk Bearing)Deskripsi:Extremely high viscosity grease with solid lubricants SKF LGEV 2 is a mineral oil based grease, using a lithium-calcium soap. It has a high content of molybdenum disulphide and graphite, in conjunction with an extremely high viscosity oil. This provides outstanding protection under the harshest conditions involving high loads, slow rotations and severe vibrations. Features & benefits - Extremely suitable for lubricating large sized spherical roller bearings subject to high loads and slow rotations, a situation where microslip is likely to occur - Extremely mechanically stable providing good water resistance and corrosion protection Typical applications - Trunnion bearings on rotating drums - Support and thrust rollers on rotary kilns and dryers - Bucket wheel excavators - Slewing ring bearings - High pressure roller mills - Crushersatribut:
- DIN 51825 Code: KPF2K-10
- NLGI Consistency Class: 2
- Thickener: Lithium/Calcium
- Available for Single Point Lubrication: No
- Base Oil Type: Mineral
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '1020 at 40°C
- Colour: Black
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 180
- EP Performance - 4 Ball - Wear Scar (max.) DIN 51350/5, 1400N (mm): 1.2
- EP Performance - 4 ball - Weld Load (min.) DIN 51350/4 (N): 3000
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 150/100 at -10°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '1-5 at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -10-120
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: +50
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 265-295
- Shelf Life (year): 5
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- Rotary Moly Hi-Temp Synthetic Grease (Gemuk)Deskripsi:Rotary Moly Plex are specifically designed for the lubrication of extra heavy duty off highway and mining equipments. This series of lithium complex grease, which contain 5% molybdenum disulfide, can be utilize over a wide range of operating conditions and temperature to improve productivity. Rotary Moly Plex has excellent extreme pressure and anti wear properties in addition to exceptional staying exhibit excellent structural stability. They not corrode steel or copper bearing alloys and are compatible with conventional sealing materials.Advantages and Potential Benefits:> Superb equipment protection and potential equipment life extension even in sever operating conditions> Optimum equipment protection in high sliding mechanisms and with extended re-lubrication intervals> Ensure proper lubrication and protection even in hostile work environments> Excellent EP and anti wear propertiesSuitable for use in wide range of slow to medium speed bearings where shock loads or excessive vibration is likely and there is a specific requirement for the use of grease fortified with molybdenum disulfide. Particularly suitable for applications involving reciprocation or sliding motion where the prevention of scuffing and fretting is desirable.atribut:
- Packaging: Tube
- Size (g): 100
- Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium)Deskripsi:Lithium grease dengan base oil kelas premium.atribut:
- Size (gr/tube): 400gr/tube
- Burgari Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut)atribut:
- Size (ml): 500
- Lucas Oil Lithium Grease Red "N" Tacky (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:Lucas Red "N" Tacky Grease is a smooth, tacky, red lithium complex grease fortified with rust and oxidation inhibitors. It has good water resistance and washout properties. It has excellent mechanical stability and storage life. It is able to withstand heavy loads for extended periods of time. It can be used in many agricultural, automotive and industrial applications. Lucas Red "N" Tacky Grease is fortified with a high degree of extreme pressure additives that give it a TRUE Timken load much higher than other greases of this type. Its especially good for sliding surfaces and open gears. Now available in an aerosol spray with a new easy grip can. KEY BENEFITS : Rust and oxidation inhibitors. Water resistant. Excellent mechanical stability. Long storage life. Agricultural, automotive and industrial applications.atribut:
- Width (cm): 5.5
- Height (cm): 24
- Size (g): 397
- Size (oz): 14
- Molykote 1000 Solid Lubricant Paste (Pelumas Anti Macet Ulir)Deskripsi:Suitable for bolted joints that are subjected to high temperatures up to 650°C (1202°F) and to corrosive effects, and which, after assembling and the initial operation, have to be re-tightened or disconnected. In order to ensure constant pre-stressing forces, uniform and steady coefficients of friction of the lubricant are necessary. Used successfully for cylinder head bolts, nozzle head screws of plastic injection molding machines, bolted joints in the chemical industry, and also for the tension rings of centrifuges.
- COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
- THE Hex Socket Head Cap Screw Stainless 304 (Baut L)atribut:
- Material: Stainlees Steel
- TOP One Grease Hi-Temperature NLGI-3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:- High dropping point (more than 260oC)- Giving the grease application over a wide temperature range.- Formulated with synthetic base oils.- Provides excellent protection, durability and performance in extreme condition.- Kemasan 1 Lbs
- Burgari Lithium Grease Hi-Temperature No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Lithium Grease EP adalah pelumas serba guna untuk beban berat, diproduksi dengan lithium 12 hydroxy stearate. Cocok digunakan untuk alat-alat berat, roda bearing, otomotif, alat-alat pertanian, dan industry. Ditambah EP aditif untuk memberikan lubrikasi yang baik dalam suhu tinggi.atribut:
- Color: Blue Transparant
- Texture: Fibrous
- Soap Type: Lithium
- Dropping Point: 198
- Timken OK Load: 40.0
- Kennedy High Pressure Grease Dispensing Pump (Pompa Gemuk)Deskripsi:An easy to operate high pressure manual greasing system that is used to provide volume greasing where power is not available. Used for clean greasing of machinery, equipment and vehicles using grease up to and including NLGI 2. The pump has steel construction with aluminium cast head and solid steel pumping chamber. Complete with drum cover, follower plate, 1220mm (48inch) flexible grease hose fitted with professional 4-jaw coupler. For use with 12.5kg grease pails. Pump develops 3500psi (240bar) and delivers 1.25gm per stroke (1.2oz per 28 strokes).atribut:
- Discharge per Stroke: 1.25gm
- Weight Each: 4.9Kg
- Suction Tube Length: 375mm
- To Suit Keg Size: 12.5kg
- Suitable for Containers: 12.5Kg Grease Pail
- Compatible Fluid: Grease
- Part Number: KEN5403640K
- Pump Type : Lever
- ERGENE Lithium Grease EP (Gemuk Litium)Deskripsi:Detail EP2 Lithium Bearing Grease - Minyak Gemuk Bearing Tugas Berat. ERGENE EP2 Lithium Grease adalah Gemuk pelumas Lithium berwarna kuning kecoklatan yang sangat istimewa dan dirancang untuk digunakan pada bearing jenis ball atau roller. Mengandung suatu penghambat sehingga dapat memberikan ketahanan terhadap oksidasi dan perlindungan terhadap karat. Bekerja secara efektif dalam fungsinya sebagai penyekat (seal) guna menghindari masuknya debu atau kotoran sehingga bearing dapat bertahan lebih lama. Kinerja : -Bekerja handal pada suhu tinggi sehingga dapat memperpanjang usia pemakaian bearing. - Stabilitas oksidasi dan Mekanik yang baik tidak membentuk endapan akibat oksidasi pada suhu operasi tinggi. - Sangat stabil pada getaran dan tidak menyebabkan kebocoran. - Memiliki sifat ketahanan terhadap korosi yang baik. - Perlindungan efektif pada lingkungan yang tidak bersahabat.atribut:
- Heat Resistance Paint Temperature (°C): 200-1000
- Burgari Chassis Grease (Gemuk Pelumas Otomotif)Deskripsi:BURGARI Chassis Grease MP3.LA dibuat dari bahan bermutu tinggi dan dilengkapi dengan bahan khusus, mengandung fiber, anti karat, dan anti korosi sehingga sangat baik dan dianjurkan untuk dipakai pada chassis kendaraan dan pada sambungan - sambungan yang bergerak, As/Ganda, Pompa air dan peralatan - peralatan yang membutuhkan pelumas dengan bahan dasar calcium.atribut:
- Color: Brown
- Texture: Fibrous
- Dropping Point: 107
- Unworked Penetration: '275 at 25°C
- Worked Penetration: '231 at 25°C
Daftar Harga molybdenum Terbaru November 2026
| Rotary Lithium Complex with Molybdenum Grease (Gemuk Molibdenum) | Rp109.900 |
| ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum) | Rp109.900 |
| ICHINEN Moly Attack (Pelumas Molybdenum) | Rp289.900 |
| Schaeffer's Multipurpose Grease Bearing (Gemuk Serbaguna Otomotif) | Rp219.900 |
| ENEOS Motorcycle Oil (Oli Motor) | Rp82.900 |
| TRUSCO Hex Lobe Wrench | Rp74.900 |
| SKF Bearing Grease with Solid Lubricants Extremely High Viscosity (Gemuk Bearing) | Rp129.900 |
| Rotary Moly Hi-Temp Synthetic Grease (Gemuk) | Rp579.900 |
| Nippon Grease Cartridge Grease Lithium EP 0 (Gemuk Litium) | Rp359.900 |
| Burgari Penetrating Oil (Pelumas Ulir Baut) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Lithium%20Complex%20with%20Molybdenum%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/3eP108501122-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/otP104788893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/ICHINEN%20Moly%20Attack%20(Pelumas%20Molybdenum)/P102125205-1.jpg)
/1sP110174064-7.jpg)
/P103150482-1.jpg)

/jpP104067709-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Rotary%20Moly%20Hi-Temp%20Synthetic%20Grease%20(Gemuk)/8rP102114315-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/Nippon%20Grease%20Cartridge%20Grease%20Lithium%20EP%200%20(Gemuk%20Litium)/94P105386328-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/Burgari%20Penetrating%20Oil%20(Pelumas%20Ulir%20Baut)/jiP104705702-1.jpg)
/7yP105156286-1.jpg)
/79P107560261-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Pelonggar%20Baut/Molykote%201000%20Solid%20Lubricant%20Paste%20(Pelumas%20Anti%20Macet%20Ulir)/9uP103710354-1.jpg)
/agP108384376-1.jpg)
/noP108590852-1.jpg)
/7qP108231278-1.jpg)
/j3P104705687-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Pompa%20Gemuk/Kennedy%20High%20Pressure%20Grease%20Dispensing%20Pump%20(Pompa%20Gemuk)/o4P102197868-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Lithium%20Grease%20EP%20(Gemuk%20Litium)/k3P104788723-1.jpg)
/htP104705641-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)