Beli developer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam)Deskripsi:Spotcheck® SKD-S2 adalah pengembang pelarut non-halogenasi yang memenuhi persyaratan utama untuk paduan khusus dan aplikasi nuklir. Spotcheck® adalah suspensi siap pakai dari partikel-partikel putih yang berkembang dalam pelarut cepat kering. Ini menghasilkan lapisan putih buram, yang memberikan latar belakang kontras yang sangat baik untuk indikasi penetran.atribut:
- Density: Bulk: 7.5 lb/gal (870 g/L)
- NPE-Free: Yes
- Get All Micro Check System Penetrantatribut:
- Size (ml): 400
- Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT)Deskripsi:Spotcheck® SKC-S adalah bahan yang tidak terhalogenasi yang digunakan dalam proses inspeksi penetran cair. SKC-S digunakan pada kain lembab untuk menghilangkan penetrasi permukaan dari area inspeksi sebelum menerapkan pengembang.atribut:
- Flash Point: > 57°F / 14°C
- Density: 6.29 lb/gal / 755 g/L
- Corrosion: Meets AMS 2644 requirements
- Non Volatile Residue (ppm): <50
- NPE-Free: Yes
- Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran)Deskripsi:General Description : Spotcheck SKL-SP1 is a solvent removable (or post emulsifiable) red colour contrast penetrant. SKL-SP1 exhibits outstanding penetrating characteristics which provide for maximum reliability in locating surface-open flaws and discontinuities. SKL-SP1 can be used over the entire spectrum of industrial applications, where a visible penetrant inspection system meets the requirements for surface-open flaw detection. Applications : Typical applications include castings, forgings, leak testing, welds and general metal work. SKL-SP1 has also been successfully used on non-porous ceramics and similar materials. However it is not recommended for the inspection of plastic materials, as it may stain, soften or even dissolve the base material under test. Composition : SKL-SP1 is composed of a blend of petroleum distillates, plasticiser and an oil soluble organic red dye.atribut:
- Color: Dark Red
- Odour: Bland
- Density (g/cm³): 0.845
- Viscosity (mm²/s): 3.4
- Corrosion: Meets AMS 2644
- AMS 2644 Class: Type 2 Method B, C, D
- monotaro.id Sepatu Safety Tali Low Cut Java PU (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Toe Cap: Steel
- Outsole: Single Density PU
- Logo Tag: Direct TPR Injection
- Model : Low Cut Lace-Up Shoes
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
- Series: Java
- monotaro.id Sepatu Safety Tali Low Cut Bali Double PU (Sepatu Proyek)atribut:
- Color: Black
- Toe Cap: Steel
- Outsole: Double Density PU
- Logo Tag: Direct TPR Injection
- Model : Water Repellent Ankle Shoes
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI Number: JPA 009 016.5
- Series: Bali
- Shark Generator Gasoline (Genset Bensin)Deskripsi:-Shark Gasoline Generator SG 1500 X merupakan jawaban atas kebutuhan sebuah generator tangguh, hemat bahan bakar serta menghasilkan output konstan (stabil) karena dilengkapi AVR (Automatic Voltage Regulator).-Gasoline Generator SG 1500 X berkapasitas tangki bahan bakar 8.5 liter dengan konsumsi sebanyak 0.9 liter/jam dilengkapi fitur alat pengatur tegangan AVR.-Untuk mesin penggeraknya, SG 1500 X mengusung Gasoline Engine 4 langkah tipe SE 154s-1, Sangat cocok untuk sebuah generator portable rumahan, sekolah, toko, perkantoran, rumah sakit dll.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Voltage Setting: AVR
- Oil Sensor: Yes
- YOKOGAWA Temperature Controller Module (Modul Pengontrol Suhu)Deskripsi:The UT35A and UT32A temperature controllers employ an easy-to-read, 14-segment large color LCD display, along with navigation keys, thus greatly increasing the monitoring and operating capabilities. A ladder sequence function is included as standard. The short depth of the controller helps save instrument panel space. The UT35A/UT32A also support open networks such as Ethernet communication.atribut:
- Communication (Option) Number: 1
- Communication (Option) Type: RS-485, Ethernet, PROFIBUS-DP, CC-Link, DeviceNet
- Control Algorithm: ON/OFF, PID (Continuous, Time-proportional), Heating/Cooling, Position-proportional
- Control Outputs (MV) Type: Relay, Voltage Pulse, Current
- Control Scan Period (msec): 200
- Current Trans Input (Option) Number: 2
- Digital Inputs (Max): 7
- Digital Inputs (Std): 2
- Digital Inputs Type: SP No. Change, PID No. Change, A/M Change, etc
- Digital Outputs (Max): 8
- Digital Outputs (Std): 3
- Digital Outputs Function: PV High, PV Low, Dev High, etc
- Indication Accuracy (%): ±0.1% of F.S.
- Loop Power Supply (LPS) (Option) Number: 1
- Loop Power Supply Voltage (VDC): 21.6 to 28.0
- PV Input Type: 1 Universal input (TC, RTD, mV, V, mA)
- PV/SP Data Display: 14-segment, 5 digits, Bar graph LCD display
- Power Supply (VAC/VDC): 100 to 240 VAC (+10%, -15%) or 24 VAC/DC (+10%, -15%) (option)
- Retransmission Number: 1
- Retransmission Type: PV, SP, OUT, etc
- TASETO Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran)Deskripsi:TASETO COLOR CHECK is a Penetrant testing material which is widely used in the inspection of surface discontinuit ies of Welds, Forgings, Pressure Vessels, Casting, General Metal Work, Power Plant Construction and Leak Testing.Apply the developer and suck out the penetrant inside a flaw after drying the developer to make an enlarged pattern indicating defect on a white background.The developer can be easily removed with cloth or scrubbing brush.Can also be used widely for cleaning of various parts since it has excellent detergency against oil stain, etc.With its excellent penetrating property, penetrates into fine defects when applied to an inspection object. When a developer is applied after the removal treatment, a clear pattern indicating defect is formed on a white background.The detection sensitivity is high, being classified as high sensitivity of JIS Z 2343.atribut:
- Color: White, Transparent, Red
- Capacity (ml): 420
- WD-40 Automotive Engine Cleaner Degreaser Specialist Machine (Pembersih Mesin)Deskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- Get All Micro Check System Developeratribut:
- Size (ml): 400
- SUNHAYATO Developer For Positive Photosensitive SubstrateDeskripsi:You can use it immediately just by dissolving it in lukewarm water. It is also convenient for stock because it does not deteriorate unless it is opened.For developing positive photosensitive substrates.atribut:
- Type: Others
- Mitsubishi Electric Engineering SYSMAC C Series →MELSEC Series replacement program converterDeskripsi:This software converts Omron Corporation SYSMAC C Series programs into GX Developer project files. To switch to the MELSEC iQ-R Series, change the PLC type in the conversion data using GX Works2. It can be used by converting it into a project file for GX Works3. Online help function allows you to check the conversion of unconverted instructionsRenewal Equipment
- Fujifilm Pressure Measurement Film Presheetatribut:
- Size (mm): 270x200
- Material: PET film
- Magnaflux Magnetic Particle Testing (Alat Uji Partikel Magnetik)Deskripsi:These kits include a magnetic yoke and particles for dry, nonfluorescent magnetic particle inspection (MPI) to locate quality issues in welds. Each leg on the yoke is placed on opposites sides of the weld to magnetize the metal. Dry particles are sprinkled on the surface and are drawn to flaws. Dry particle inspection is less likely to detect slight defects than wet particle inspection. Nonfluorescent particle testing is used in well-lighted areas and does not require an ultraviolet light.
Daftar Harga developer Terbaru November 2026
| Magnaflux Spotcheck SKD-S2 (Developer) (Cairan Inspeksi Keretakan Logam) | Rp109.900 |
| Get All Micro Check System Penetrant | Rp66.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKC-S (Cairan Pembersih NDT) | Rp109.900 |
| Magnaflux Spotcheck SKL-SP2 (Penetran) (Cairan Penetran) | Rp109.900 |
| Magnaflux Spotcheck Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran) | Rp319.900 |
| monotaro.id Sepatu Safety Tali Low Cut Java PU (Sepatu Proyek) | Rp319.900 |
| monotaro.id Sepatu Safety Tali Low Cut Bali Double PU (Sepatu Proyek) | Rp389.900 |
| Shark Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp3.799.900 |
| YOKOGAWA Temperature Controller Module (Modul Pengontrol Suhu) | Rp21.999.900 |
| TASETO Developer Remover Penetrant Set (Set Inspeksi Penetran) | Rp359.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKD-S2%20(Developer)%20(Cairan%20Inspeksi%20Keretakan%20Logam)/qjP103469955-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Get%20All%20Micro%20Check%20System%20Penetrant/38P108096116-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKC-S%20(Cairan%20Pembersih%20NDT)/qsP103469964-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20SKL-SP2%20(Penetran)%20(Cairan%20Penetran)/qaP103469946-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/Magnaflux%20Spotcheck%20Developer%20Remover%20Penetrant%20Set%20(Set%20Inspeksi%20Penetran)/14P105879040-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/monotaro_id%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Low%20Cut%20Java%20PU%20(Sepatu%20Proyek)/2xP108425105-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/monotaro_id%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Low%20Cut%20Bali%20Double%20PU%20(Sepatu%20Proyek)/08P108425008-2.jpg)
/qiP107253954-1.jpg)
/gyP111158610-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/TASETO%20Developer%20Remover%20Penetrant%20Set%20(Set%20Inspeksi%20Penetran)/00P107907000-1.jpg)
/miP101517810-5.jpg)

/89P104720297-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/Get%20All%20Micro%20Check%20System%20Developer/3qP108096134-1.jpg)



/i5P109493653-1.jpg)

%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)