Beli jirigen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  2. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  3. BESTKP Sabun Cuci Piring
    Mulai

    Rp92.900

    BESTKP Sabun Cuci Piring
    Deskripsi:
    Dishwashing adalah konsentrat sabun cuci berbentuk cair dengan aroma yang harum dan segar. Mengandung bahan aktif yang sangat efektif untuk membersihkan dan mengangkat noda berminyak. Sangat cocok digunakan untuk mencuci peralatan makan seperti piring, gelas serta perlatan dapur lainnya.Cara Pemakaian- Campurkan 1 sendok makan Dishwashing dengan 200 ml air ( 1 gelas air)- Aduklah hingga benar-benar larut.- Masukkan busa atau tapas cuci, lalu remas-remas hingga berbusa.- Larutan dishwashing sudah siap untuk digunakan.
    atribut:
    • Liquid Color: Green
    • Form: Thick Liquid (Concentrate)
    • Scent: Lime
  4. Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    27%
    Mulai

    Rp93.900

    Non Brand Jerry Can (Jerigen)
    Deskripsi:
    Jeriken bermanfaat sebagai wadah menampung cairan dalam jumlah relatif banyak seperti bahan bakar, air, dan lain sebagainya.
  5. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  6. SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp46.900

    SL Plastic Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Putih
  7. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  8. BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  9. PYREX Beaker Low Form Graduated (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp56.900

  10. Rheem Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp179.900

    Rheem Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  11. monotaro Gasoline Carrying Can (Vertical Type)
    Mulai

    Rp959.900

    monotaro Gasoline Carrying Can (Vertical Type)
    Deskripsi:
    Automobile, agricultural machinery, generators, brush cutters, chain saws, etc.
    atribut:
    • Material (threaded portion): Aluminium Alloy
    • Standard: UN standard certified product (UN standard is a UN standard transport container test standard. Containers that conform to this standard are considered to meet the fire standard test standards)
    • Capacity (L): 20
    • Thickness (mm): 0.8
    • Body Material: Electro-galvanized steel sheet
    • Color: Greenery
    • Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 173 x 345 x 465 (Gomugado, including handle)
    • Material (Hose): PE
    • Material (Nozzle): PE
    • Material (Packing): Gum
    • Surface Treatment: Powder coating
  12. Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Natural
  13. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  14. DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp82.900

    DURAN Beaker Glass (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    With easy-to-read scale and large labelling field for easy marking in fired-on, highly durable, white ceramic. Spout for clean pouring. Uniform wall thickness distribution makes these beakers ideal for heating applications.
  15. Ekonomi Sabun Cuci Piring Cair
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp71.900

    Ekonomi Sabun Cuci Piring Cair
    atribut:
    • Volume (ml): 5000
    • Packaging: Jerry Can
    • Scent: Jeruk Nipis
Daftar Harga jirigen Terbaru October 2026
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp909.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
Hawaii Jerry Can (Jerigen)Rp999.900
BESTKP Sabun Cuci PiringRp92.900
Non Brand Jerry Can (Jerigen)Rp93.900
Green Leaf Jerry Can (Jerigen)Rp14.900
Maspion Jerry Can Plastic (Jerigen Plastik)Rp17.900
Sunlight Sabun Cuci Piring PouchRp6.900
monotaro.id Jerrycan (Botol Jerigen)Rp26.900
Green Leaf Jerry Can Chemical Steine (Jerigen Kimia)Rp27.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)