Beli win di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIN Lubricants Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp1.099.900

    WIN Lubricants Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    WIN HYDRAULIC OIL dikembangkan secara khusus untuk digunakan pada sistem dan peralatan hidrolik yang mengalami tekanan berat. Oli ini diformulasikan dari oli dasar parrafin pilihan yang diolah dengan aditif anti karat, anti aus, dan anti oksidan.
  2. WIN Lubricants White Oil (Pelumas Mesin Industri)
    Mulai

    Rp10.999.900

    WIN Lubricants White Oil (Pelumas Mesin Industri)
    Deskripsi:
    WIN WHITE OIL adalah produk stabil yang tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, dan diproduksi melalui proses pemurnian terbaru. Oli ini memiliki fitur pemisah air yang sangat baik, titik tuang rendah, dan volatilitas rendah.
    atribut:
    • Size (L): 200
  3. AMK Lawan Kaki 4
    Mulai

    Rp77.900

    AMK Lawan Kaki 4
    Deskripsi:
    - No. OEM ATPM : 22120-GN5-910.- Untuk sepeda motor Honda Prima, Grand, Supra.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
    atribut:
    • Material: Alumunium
  4. WIN Lubricants Transmission Fluid Automatic IID (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp87.900

    WIN Lubricants Transmission Fluid Automatic IID (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    WIN ATF IID oli transmisi matic dengan spesifikasi dextron IID. Kompatibel dengan semua gasket dan seal, melindungi mesin dari korosi, mencegah pembentukan endapan, dan memiliki stabilitas terhadap oksidasi di suhu operasional tinggi. WIN ATF bisa digunakan juga sebagai cairan power steering. Dextron IID, GM ATF tipe A
    atribut:
    • Size (L): 1
  5. Castrol Compressor Oils (Oli Kompresor)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Castrol Compressor Oils (Oli Kompresor)
    Deskripsi:
    The Castrol AircolTM MR compressor oil range of premium lubricants are formulated from highly refined mineral oils and novel additive technology to give outstanding antiwear and antirust performance to meet the requirements of Atlas Copco and similar types of compressor design.
  6. AMK Rmh. Kopling
    Mulai

    Rp139.900

    AMK Rmh. Kopling
    Deskripsi:
    - No. OEM : 22110-GN5-910.- Untuk sepeda motor Honda Prima, Grand, Legenda.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
  7. AMK Kaki 4
    Mulai

    Rp85.900

    AMK Kaki 4
    Deskripsi:
    - No. OEM : 22350-115-020.- Untuk sepeda motor Honda Supra, Prima, Grand, Legenda.- Semua produk Alumunium hasil injeksi adalah dengan mesin berteknologi tinggi dari Jerman. - Die Casting Production dengan Ingot Alumunium ADC-12 yang memiliki kadar bubble atau gelembung udara paling sedikit dibandingkan dengan Ingot Alumunium tipe lainnya sehingga sangat kuat hasil produksi nya dan tidak mudah patah / retak.- Produk ini sangat berkualitas. - Merk : AMK.
    atribut:
    • Material: Alumunium
  8. Sinopec Oil Hydraulic
    Mulai

    Rp45.900

    Sinopec Oil Hydraulic
    Deskripsi:
    Sinopec L-HM 46 Antiwear Hydraulic Oil is a premium quality antiwear lubricant blended using selected and carefully refined high-quality mineral oils, combined with a multifunctional additive system, this hydraulic oil has been designed to meet the requirements of major hydraulic pump manufacturers, and its applications include hydraulic systems used in industrial and marine applications as well as in mobile machinery, specifically formulated for machines and equipment requiring an ISO VG 46, ISO 46 or AW 46 hydraulic oil. Cross Reference:Mobil Hydraulic AW 46Mobil DTE Hydraulic Oil MediumMobil DTE 25Shell AW Hydraulic 46Shell Tellus MX 46Shell Tellus M 46Shell Tellus 46Shell Tellus 26Shell Tellus 929Shell Tellus T 46Shell Tellus S 46Chevron AW Hydraulic HD 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron AW Machine Oil 46Chevron Rando HD 46Chevron Rykon Oil AW 46Chevron Rykon Oil 46Exxon Univis J-27Exxon Univis N-46Exxon Humble Hydraulic 1194Exxon Humble Hydraulic H46Exxon Humble Hydraulic H48Exxon Nuto H46Exxon Nuto H48Terrastic EP 46Concoco Super Hydraulic 46Phillips 66 Megaflow AW Hydraulic Oil 46Also referred to as: AW 46 Hydraulic Oil, AW 46 Hydraulic Fluid, ISO VG 46 Hydraulic Oil, ISO VG 46 Hydraulic Fluid, ISO 46 Hydraulic Oil, ISO 46 Hydraulic Fluid, Grade 46 Hydraulic Oil, Grade 46 Hydraulic Fluid
    atribut:
    • Copper Corrosion: 1b (3hours @ 100°C) (ASTM D 130)
    • Rust Prevention (Distilled Water): Pass (ASTM D 665B)
    • Rust Prevention (Synthetic Sea Water): Pass (ASTM D 665B)
  9. Elkalub High Temperature Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Elkalub High Temperature Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    ELKALUB LA 8 is a highly viscous special lubricant which at the same time possesses an excellent creeping ability. ELKALUB LA 8 is mainly intended for the lubrication of highly loaded chain transmissions. The very adhesive film with EP and boundary lubrication capabilities, which is formed by ELKALUB LA 8 is extremely resistant against centrifugal forces and pressure. ELKALUB LA 8 is recommended or prescribed by leading printing press manufacturers. ELKALUB LA 8 is used straight for all types of chain transmissions or as an additive (5-20 %) for mineral oils for all points of lubrication which need a particularly adhesive type of lubricant. ELKALUB LA 8 has an anti-noise effect. Examples for application: Delivery chains, guide rails, eccentrics, gripper opening curves, open gear wheels, chain guideways.
  10. Educati Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp7.999.900

    Educati Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    Educati Telliga, adalah pelumas hidrolik berkinerja tinggi yang menggunakan teknologi terkini yang memberikanperlindungan pada peralatan dan sistem kerja operasi hidrolik.Educati Telliga, membantu mencegah pembentukan deposit, kerusakan di bawah panas atau tekanan mekanik yangdapat menurunkan efisiensi sistem tenaga hidrolik Anda.Karakteristik FisikKarakteristik ini khas dari produksi saat ini. Sementara produksi masa depan akan sesuai dengan spesifikasi, tingkatan mutu & RekomendasiDenison Hydraulics (HF-0, HF-1, HF-2)Cincinnati P-68 (ISO 32), P-70 (ISO 46), P-69 (ISO 68)Vickers M-2950 SVickers I-286 SKompatibilitas FluidaEducati Telliga, pelumas kompatibel dengan sebagian besar mineral base oil lainnya, pelumas hidrolik berbahan dasar minyak mineral·
    atribut:
    • Size (L): 200
    • Color: Clear
    • Base Material: Mineral Oil
  11. Maspion Super Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    39%
    Mulai

    Rp139.900

  12. eni Hydraulic Lubricant
    Mulai

    Rp13.999.900

    eni Hydraulic Lubricant
    Deskripsi:
    ACER ID oils are high quality oils for use in circulation systems and in hydraulics circuits. They are obtained from selected paraffinic base stocks treated with antioxidant and antirust additives (R & O oils, ISO-L-DAB, ISO-L-HL classifications).They are available in many grades that cover a very broad range of viscosity and are therefore able to meet all requirements of practical interest.
    atribut:
    • Volume (L): 200
    • Appearance: B & C
  13. WIN Lubricants Engine Oil Formula Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp69.900

    WIN Lubricants Engine Oil Formula Diesel (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    WIN FORMULA DIESEL SAE 40 untuk semua tipe kendaraan diesel, seperti truk ringan, truk, dan bus bermesin diesel dengan EGR. WIN Formula Diesel SAE 40 memenuhi persyaratan API CD/SF, dan diformulasikan untuk melindungi mesin kendaraan terhadap suhu tinggi.
  14. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  15. Mobil Pneumatic Hammer Drill and Lubrication Tool (Pelumas Bor Beton)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Mobil Pneumatic Hammer Drill and Lubrication Tool (Pelumas Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mobil Almo 500 Series merupakan produk berkualitas tinggi dengan performa premium yang ditujukan terutama untuk pelumasan bor batu yang dioperasikan secara pneumatik dalam operasi penambangan bawah tanah dan permukaan. Mobil Almo Series diformulasikan dari bahan dasar dan aditif berkualitas tinggi, dengan stabilitas kimia dan perlindungan sempurna terhadap aus dan korosi. Semua produk ini menawarkan keseimbangan adhesi yang optimal, tetapi mudah diemulsikan untuk mengangkat uap air serta aliran udara sehingga mengurangi dampak negatif air, penyebab aus dan korosi. Tidak membentuk deposit kenyal yang dapat menyebabkan katup tersendat-sendat. Meskipun terdapat air, namun Mobil Almo 500 Series memiliki sifat metal-wetting preferensial unggul yang menjaga kontinuitas lapisan film pelumas. Kombinasi sifat ini dengan karakteristik EP yang tinggi membantu memberikan pelumasan istimewa yang menghasilkan masa pakai yang lama pada peralatan.Mobil Almo 500 Series memiliki indeks viskositas tinggi dan titik tuang rendah untuk memastikan pelumasan yang baik pada suhu rendah akibat pemuaian udara dan melindungi dari kendala formasi es sambil menyediakan lapisan film yang cukup pada bagian bor yang dapat beroperasi pada suhu tinggi. Tingkat produksi kabut minyak sangat rendah.Mobil Almo 500 Series memberikan keseimbangan performa optimal yang menjamin masa pakai peralatan tahan lama dan biaya pemeliharaan yang rendah. Karakteristik perlindungan yang sangat baik terhadap aus serta kemampuan pelumasan yang memadai meski terdapat air, dan tidak hanya mengurangi keausan tetapi juga melindungi terhadap karat dan korosi. Stabilitas kimianya yang baik mencegah terbentuknya lumpur dan endapan sehingga mengurangi kebutuhan untuk sering melakukan pemeliharaan.Mobil Almo 500 Series disarankan untuk semua bor batu pneumatik, baik di tambang bawah tanah maupun di permukaan, serta aplikasi kontraktor dan industri lainnya. Sesuai untuk peralatan jenis perkusif dan rotari. Nilai viskositas dengan pilihan untuk penggunaan sepanjang tahun dengan variasi suhu lingkungan musiman yang ekstrem.- Bor batu pneumatik untuk operasi penambangan bawah tanah dan permukaan- Bor dan jack hammer pneumatik untuk konstruksi jalan raya dan pengoperasian bangunan- Bor batu untuk pengoperasian penggalian- Alat perkusif dan rotari angin untuk aplikasi industri
    atribut:
    • Density at 15°C (kg/m³): 0.899
    • Flash Point Cleveland (°C): 220
    • Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s): 11.5
    • Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s): 100
    • Pour Point (°C): -27
    • Size (L): 208
    • Viscosity Index: 100
  16. BELL 1 Hydraulic Oil (Fluida Hidraulik)
    Mulai

    Rp9.099.900

    BELL 1 Hydraulic Oil (Fluida Hidraulik)
    Deskripsi:
    Bell 1 Hydraulic Oil AW is a low zinc antiwear hydraulic oil that meets Denison HF-0 requirements. It is produced from high-quality lubricating base stocks and hydraulic oil additives. This oil is ideal for hydraulic systems with high make-up rates or those operating at moderate temperatures.The additives in Bell 1 Hydraulic Oil AW enhance its anti-wear properties and prevent foam formation. They also provide moderate protection against rust and corrosion in case of water contamination. This oil is suitable for use in hydraulic systems in underground mines, industrial hygiene units, and other equipment.Specification, Approval and Recommendations:Denison HF-0Denison HF-1Denison HF-2Denison T-6H20C Hybrid PumpParker Hannifin France HF-0 ApprovedDIN 51524 PartI (HL)DIN 51524 Part I (HLP)Eaton Brochure 03-401-2010Fives Cincinnati Machine P-68Fives Cincinnati Machine P-69Fives Cincinnati Machine P-70
    atribut:
    • Application: Anti Wear Hydraulic System
    • Size (L): 200
  17. monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    20%
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 70micron (Trash Bag / Kresek)
    Deskripsi:
    monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan anda
    atribut:
    • Material: HDPE
    • Color: Hitam
    • Thickness (mm): 0.07
    • Thickness (micron): 70
Daftar Harga win Terbaru November 2026
WIN Lubricants Hydraulic OilRp1.099.900
WIN Lubricants White Oil (Pelumas Mesin Industri)Rp10.999.900
AMK Lawan Kaki 4Rp77.900
WIN Lubricants Transmission Fluid Automatic IID (Pelumas Transmisi)Rp87.900
Castrol Compressor Oils (Oli Kompresor)Rp2.399.900
AMK Rmh. KoplingRp139.900
AMK Kaki 4Rp85.900
Sinopec Oil HydraulicRp45.900
Elkalub High Temperature Lubricant (Pelumas Anti Karat)Rp4.399.900
Educati Hydraulic OilRp7.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)