Beli komyotan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Monami Red Lead (Komyotan)atribut:
- Size (g): 400
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Ratchet WrenchDeskripsi:-Possible to work efficiently to tighten and remove bolt nuts in narrow spots.-For narrow area work in car engine room.atribut:
- Socket Input Drive: 9.5mm
- Air consumption: 0.1
- Hose Mounting Port: Rc1/4
- Exhaust: Forward
- Purpose of Use: For narrow area work in car engine room.
- ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket)Deskripsi:Its about one component, oxime cure, and ready to use as a silicone adhesive sealer which upon curing in the presence of moisture at room temperature will give a resilient silicone rubber. Excellent resistance to heat and cold, weathering, chemicals and matribut:
- Packaging Size (g): 75
- Use as: Silicone Adhesive Sealer
- Tack Free Time: 10 min (at 23 Degree Celcius)
- Tensile Strength (MPa): 2.0 kgf/cm2
- DAIDEN Welding Helmet (Helm Las)Deskripsi:Welding Helmet/Helm Las dengan tipe KANNO 500 dari DAIDEN yang dapat memudahkan pekerjaan mengelas anda di Rumah, Bengkel ataupun Gerai anda.atribut:
- True Color: Yes
- Low battery indicator: Yes
- UV/IR protection: DIN16
- Fort Fan Accessory Filter Plastic (Filter Plastik Kipas)atribut:
- Material: Plastic
- monotaro Suction Vacuum Cup (Kop Vakum Hisap)Deskripsi:Easily adsorbed on gentle curved surfaces.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Material: Aluminium
- Insize Beveled-Edge Pre Steel SquareDeskripsi:These machinist precision steel squares allow users to align workpieces and mark repeatable angles. They are commonly used by machinists and in light and heavy production jobs.atribut:
- Number of Pieces: 1
- Construction: Stainless Steel
- Angle (°): 90
- Outside Dimensions (inch): 3 29/32x2 13/16
- Squareness (inch): 0.0001 (Inside), 0.0001 (Outside)
- Material: Stainless Steel
- Eterna Scraper Plate Set (Kape Plat)Deskripsi:isi didalam packaging : kape ukuran 8cm : 1pcs kape ukuran 10.5cm : 1pcs kape ukuran 12cm : 1pcs kape ukuran 5cm : 1pcsatribut:
- Material: stainless steel
- Contain: 1pack (4pcs)
- Uni Seiki Surface Plateatribut:
- Material: Cast iron
- Plane Accuracy (µm): 38
- Width (mm): 300
- Depth (mm): 300
- Height (mm): 60
- AYORACK AL2-Series Light Duty Warehouse Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Non Brand Box Hydrant Fullsets Type B IndoorDeskripsi:-Hydrant box type B fullsets. Box hydrant indoor lengkap dengan isi alat pemadam kebakaran seperti selang dan jet nozzle, juga fire alarm system. Kelengkapan fullsets antara lain fire hose/selang pemadam, jet nozzle dan peralatan lainnya. Sedangkan Fire Alarm tersebut meliputi, alarm bell, indicator lamp, dan manual call point.-Dengan fire hydrant box tentunya memberi manfaat dan sangat membantu para tim pemadam kebakaran untuk mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran dan memudahkan menemukan lokasi peralatan pemadam kebakaran. Sehingga ketika dalam keadaan darurat tidak membuang waktu dan dapat segera melakukan pemadaman kebakaran.atribut:
- Material (mm): Plat Mild Steel 1.2
- Type: B Fullset Alarm
- Set Contents: (1roll Fire Hose 1.5inchx30m Canvas Machino) + (Jet Nozzle 1.5inch Kuningan) + (Hose Rack 1.5inch Aluminium) + (Hydrant Valve 1.5inch & 2.5inch Kuningan) + (Fire Alarm System : Manual Call Point + Led Indicator + Alarm Bell)
- Color: Red
- Dimensions (cm): 75x125x18
- TONATA APAR ABC Powder SNI (APAR)Deskripsi:Cocok untuk api kelas A, B, dan C :- Kelas A merupakan api yang berada pada benda padat, seperti kayu, kertas, dan plastik.- Kelas B merupakan cairan mudah terbakar seperti minyak tanah, dan bensin.- Kelas C merupakan api yang disebabkan oleh konslet listrik atau kabel.Dalam kemasan:1. Alat Pemadam Api (siap pakai)2. Steel Nozzle (terpasang)3. Bracket4. Manual Book5. Baut dan Phiseratribut:
- Media: ABC Powder 90% UL
- Propellant Gas: N2
- Working Pressure (Bar): 14
- Coating Type: Red Powder Coated
- Cylinder Material: Steel St12
- Cylinder Type: Stored-Pressure System
- ERGENE Molybdenum Disulfide Grease (Gemuk Molibdenum)Deskripsi:- Gemuk Lumas Kinerja Tinggi untuk Pelumas Bantalan Bergerak dengan Beban Sangat Berat Sekali pun.- Gemuk Lumas Molybdenum Disulfida Dapat digunakan dalam Berbagai Macam Industri Pertambangan, Baja, dll.- Tahan Tekanan Ekstrim dan Beban Kejut.- Efektif perlindungan korosi Tahan air.
- LOCTITE 518 Flange Sealant (Gasket Sealant)Deskripsi:Medium-strength, general purpose gasketing product - excellent contamination tolerance. Ideal for use on casted iron, steel and aluminum flanges. LOCTITE® 518 cures when confined in the absence of air between close-fitting metal surfaces. It is an anaerobic gasketing material designed for use on rigid iron, aluminum, and steel flanged mating surfaces. Fills gaps up to 0.25mm and forms a flexible, chemical-resistant seal that will not tear or decay. Parts disassemble easily, even after extended service. Typical applications include sealing close-fitting joints between rigid metal faces and flanges. It is also used as a formed-in-place gasket on rigid flanged connections, e.g. transmissions and motor housings. NEW: Henkel has recently improved the product formulation of LOCTITE® 518 providing: Higher strength on contaminated surfaces Better flexibility and improved adhesion Enhanced sealing capability Improved gap cure High performance on passive metals without an activatoratribut:
- Applications: Rigid Assembly Gasketing
- Color: Red
- Fixture Time: 25 min.
- Fixture Time Temperature (°F): 77
- Gap Fill (mm): 0.012
- Substrates: Metal: Aluminium
- Viscosity: 500000 - 1000000
Daftar Harga komyotan Terbaru October 2026
| Monami Red Lead (Komyotan) | Rp439.900 |
| SHPI Hose Nylon Tube (Selang Nilon / Selang Angin) | Rp549.900 |
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Ratchet Wrench | Rp4.999.900 |
| ThreeBond Super Sealer Silicone Adhesive (Lem Gasket) | Rp49.900 |
| Weldcraft Tungsten | Rp54.900 |
| DAIDEN Welding Helmet (Helm Las) | Rp549.900 |
| MAG-LITE Maglite Solitaire Flashlight | Rp469.900 |
| Fort Fan Accessory Filter Plastic (Filter Plastik Kipas) | Rp99.900 |
| monotaro Suction Vacuum Cup (Kop Vakum Hisap) | Rp289.900 |
| Mitutoyo Test Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Monami%20Red%20Lead%20(Komyotan)/jvP106798715-1.jpg)
/bkP103672416-2.jpg)
%20Air%20Ratchet%20Wrench/P102758223-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pembakar/Lain%20-%20lain/Weldcraft%20Tungsten/imP106585670-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Masker%20Las%20(Masker%20Pelindung%20Otomatis)/Welding%20Surface%20(Automatic%20Shading%20Surface)%20Body/DAIDEN%20Welding%20Helmet%20(Helm%20Las)/psP106378928-1.jpg)

/Fort%20Fan%20Accessory%20Filter%20Plastic%20(Filter%20Plastik%20Kipas)/2tP103844101-3.jpg)
/mwP102230824-4.jpg)
/5sP106562208-1.jpg)

/eeP110019518-1.jpg)

/5mP108920202-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alarm%20Kebakaran/Non%20Brand%20Box%20Hydrant%20Fullsets%20Type%20B%20Indoor/0sP107563028-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20APAR%20ABC%20Powder%20SNI%20(APAR)/cyP111993466-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/ERGENE%20Molybdenum%20Disulfide%20Grease%20(Gemuk%20Molibdenum)/otP104788893-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Flange%20Sealants/LOCTITE%20518%20Flange%20Sealant%20(Gasket%20Sealant)/p8P103751908-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)