Beli tang ampere kyoritsu 2007r di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  2. KYORITSU Tang Ampere Digital
    Mulai

    Rp12.999.900

    KYORITSU Tang Ampere Digital
    atribut:
    • Alternating Current (A): 2000
    • Direct Current (A): 2000
    • Maximum Display: 1999 count
    • Maximum measured conductor diameter (mm): 55
    • Power Supply: AA batteries (R6P)x2 (included)
    • Continuous Usage Time (hour): 11
    • Dimensions (mm): 105x49x250
    • Resistance (ohm): 4000
    • Voltage (V): 1000 (DC); 750 (AC)
  3. KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.099.900

  4. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
  5. FLUKE Tang Ampere
    Mulai

    Rp1.799.900

  6. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  7. Hioki Tang Ampere AC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  10. KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.799.900

    KYORITSU Digital Insulation Tester (Pengukur Isolasi)
    Deskripsi:
    - Bargraph to display insulation - Displays the value of external AC voltage along with flashing symbol.- Auto null function to automatically subtract the test lead resistance before displaying the real continuity resistance value.- Trac-Lok mode to conserve battery life on insulation and continuity tests.- Live circuit warning beeper.- Releasing the test button automatically discharges the charges stored in the circuit under test.- Backlight function to view the test results in dimly lit areas.
    atribut:
    • AC Voltage Accuracy: ±5%rdg±3dgt
    • Contents Included: 7122B (Test leads) Pouch for test leads; 8923 (F500mA/600V fuse) x2; R6 (AA) x8; Shoulder Strap; Instruction Manual
    • Continuity Test Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20Ω), ±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω)
    • Continuity Test Measurement Current (mA): min. DC 200
    • Continuity Test Measuring Range (ohm): 20/200/2000
    • Continuity Test Output Voltage on Open Circuit (V): DC 7-12
    • EMC standard: IEC 61326-1
    • IP Rating: IEC 60529-IP54
    • Insulation Resistance Accuracy: ±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ). ±10%rdg±3dgt (2000MΩ)
    • Insulation Resistance Measuring Range (MΩ): 20/200/2000
    • Insulation Resistance Nominal Current (mA): min. DC 1
    • Insulation Resistance Outpur Short Circuit Current (mA): Approx. DC 1.5
    • Insulation Resistance Output Voltage on Open Circuit: Rated test Voltage +20%, 0%
    • Insulation Resistance Test Voltage (V): 250/500/1000
    • Power Supply: R6 (AA) (1.5V) x8
    • Resistance Range (ohm): 20/200/2000
    • Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V Pollution Degree 2. IEC 61010-2-031 IEC 61557-1/2/4
  11. Hioki Tang Ampere AC Set
    Mulai

    Rp5.499.900

    Hioki Tang Ampere AC Set
    atribut:
    • Alternating Current (A): 1000
    • DC Voltage (V): 600
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 41.99
    • Maximum Display: 4199 Counts
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 33
    • WxDxH (mm): 54x16x175
  12. Owon Handheld multimeter
    Mulai

    Rp3.299.900

    Owon Handheld multimeter
    Deskripsi:
    Multi-function measuring instrument: 4-1/2 digit digital multimeter + oscilloscope. Automatic waveform measurement: Automatically measures Vmax, Vmin, Vp-p, Vavg, Vrms, frequency, etc. User-friendly design: Full-key structure for easy operation and extended instrument life. Intelligent probe detection: Automatically switches measurement values according to the probe insertion position, preventing damage to the instrument due to incorrect operation. Efficient power management: Equipped with an 18650 lithium battery for long-lasting use, ensuring more sustainable measurement work. Safe high-voltage measurement: CAT III 1000V compliant, directly and safely measures high-voltage waveforms up to 1000V, expanding the range of applications. High-definition display: Equipped with a 2.8-inch IPS screen, the wide viewing angle and excellent display quality allow you to clearly view data from any angle. Environmentally adaptive display: High-brightness, high-contrast dual-theme mode ensures visibility in strong light and dark environments, optimizing the user experience.Waveform analysis, observation of high-speed phenomena, observation of transient phenomena, electrical measurement, inspection, bug analysis
    atribut:
    • Bandwidth used: [Oscilloscope] 1kHz
    • Maximum count: 20000
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  13. TRUSCO Tang Ampere
    Mulai

    Rp2.499.900

    TRUSCO Tang Ampere
    Deskripsi:
    Use:Current measurement of electrical work in the building. Current measurement of a motor vehicle.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600
    • Alternating Current (A): 600
    • Continuous Opreration Time: 190 hours
    • DC Voltage (V): 600
    • Detection System: Average Value Rectification (MEAN)
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 71 x 37 x 190
    • Direct Current (A): 600
    • Maximum Display: 4000 Count
    • Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
    • Power: AAA Batteries x 2 (not Included)
    • Resistance (omega): 40M
    • Set Items: Instruction Manual, Soft Case, Test Leads
    • Weight (g): 220
  14. KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)
    Deskripsi:
    Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahang
    atribut:
    • AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
    • AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
    • DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
    • Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
    • Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
    • Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
    • Diode (mA): Test current 0.3
    • Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
    • Packing Dimensions (mm): 230x82x40
    • Power Supply: 2x1.5V AAA battery
    • Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
    • Unit Dimensions (mm): 200x60x34
Daftar Harga tang ampere kyoritsu 2007r Terbaru October 2026
KYORITSU Tang Ampere Digital ACRp1.699.900
KYORITSU Tang Ampere LeakageRp6.399.900
KYORITSU Tang Ampere DigitalRp12.999.900
KYORITSU Tang AmpereRp5.699.900
KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere)Rp939.900
KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DCRp4.099.900
KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)Rp2.699.900
Sanwa Instrument Tang Ampere DigitalRp1.199.900
Sanwa Instrument Tang AmpereRp2.299.900
FLUKE Tang AmpereRp1.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)