TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
AC Voltage (V)600mV
DC Voltage (V)600mV
Dimensions (mm)190x76x36
Battery3V CR2032 button cells 2 pieces
Display3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
Error Caused By Improper Position1% of reading
Max. Measureable Conductor (mm)Dia 25
Negative Polarity IndicationNegative sign \"-\" shown on the display automatically
Operating Environment Temperature (°C)0 to 40
Over Range Indication0L shown on the display
Relative Humidity (%RH)< 85
Resistance Range (ohm)50 Ω
Sampling RateApproximate 3 times per sec
Temperature (°C)20 to 50
Tjaw Opening Capacity (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.

Ulasan Produk