Beli gerinda listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FISCH Gerinda TanganDeskripsi:• Tough, powerful, professional • Higher precision, longer service life • Hard engineering plastic case shell • Excelsior electric motor with higher poweratribut:
- Disc Size (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- STANLEY Gerinda Tangan Kecilatribut:
- Disc Diameter (mm): 100
- Spindle Thread: M10
- Cable Length (m): 2.5
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- METABO Gerinda LurusDeskripsi:-High torque and compact design thanks to robust planetary gear -Spindle lock for simple change of tools -Aluminium die-cast bearing flange for long service life of the machine -Vario-Constamatic (VC)- Electronics for work with materials requiring customised speeds, which remain almost constant under load -Thumbwheel for Speed Preselection -Electronic safety shutdown of the motor for safe working in case the tool stops unexpectedly -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Electronic overload protection for long service life -Precise collar for stationary use -Removable protective rubber cap for comfortable and safe working -Slim design for ideal handling -Precision collet for precise concentricity -Metabo Marathon motor with patented dust protection for long service life -The specialist: handy grinder with especially high torque; ideal for grinding inner and outer surfaces in combination with flap wheels (see Accessories)atribut:
- Collet Diameter (mm): 43
- Collet Chuck Bore (mm): 6
- FISCH Carbon Brushatribut:
- Material: HL866
- KRISBOW Gerinda TanganDeskripsi:Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin Bor Magnetatribut:
- K3L License: Yes
- PRO UNITED Stang Lasatribut:
- Current (A): 800
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- IS Set Mata Bor dan Tap Spiral untuk Pekerjaan ListrikDeskripsi:Usage:Work materials: Normal steel.atribut:
- Material: High speed steel (SKH)
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- HITACHI Mesin Bor Listrik Poweratribut:
- Power Cord Length (m): 2.5
- Rated Current (A): 7.5
- Carbon Brush: NO.41
- Drilling capacity (mm) Ironwork: 13
- Drilling ability (mm) Woodworking: 32
- Chuck Capacity (mm): 2.0 to 13
- Power Supply: AC100V
- No Load Rotation Speed (rpm): 0 to 850
- BOSCH Gerinda Dudukatribut:
- Grinding Wheel Width (mm): 20
- Uncertainty K (dB): 3
- Grinding Wheel Hole (mm): 20
- Grinding Wheel Diameter (mm): 150
- Grit (P): 24, 60
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 3000
- Power (W): 350
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 70
- RYU Grinder Variable (Mesin Gerinda)atribut:
- Size (inch): 4
- Power (W): 840
- No Load Speed (rpm): 11000
Daftar Harga gerinda listrik Terbaru March 2026
| FISCH Gerinda Tangan | Rp299.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| STANLEY Gerinda Tangan Kecil | Rp509.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Hujia Gerinda | Rp179.900 |
| METABO Gerinda Lurus | Rp5.599.900 |
| FISCH Carbon Brush | Rp6.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan | Rp1.999.900 |
| RYU Mesin Bor | Rp319.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kabel%20Las%2C%20Konektor/Holder%20%26%20Grounding%20Clip/PRO%20UNITED%20Stang%20Las/3nP111365131-1.jpg)






/kkP103683740-1.jpg)