OPTIBELT V-Belt XPA Series (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Nominal Lengths Unit (mm)1382
Height of Belt h (mm)10
Width of Belt b (mm)12.70
Weight (kg/m)0.105
Max. Manufacturing Length (mm)3550
Minimum Pulley Diameter (mm)71

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan