BANDO V-Belt SPZ Type (Van Belt)

Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp239.900
Spesifikasi
Width (mm)9.5
Angle (°)40
MaterialRubber
Min Diameter Pulley (mm)225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan