Beli solder listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  2. JAKEMY Professional Electric Iron Solder
    Mulai

    Rp93.900

    JAKEMY Professional Electric Iron Solder
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL 2010Suitable for industrial and mining enterprises, and the majority of radio enthusiastsJakemy Professional Electric Soldering Iron - JM-SL01 merupakan alat solder profesional, dengan ujung tip nikel berlapis tembaga yang dapat dilepas dan diganti. Hadir dengan design pegangan yang ergonomis, handle terbuat dari karet yang lembut.isi kemasan 1x Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL (Tidak dapat dudukan solder )
  3. Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  4. Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  5. INGCO Electric Soldering Iron
    Mulai

    Rp84.900

    INGCO Electric Soldering Iron
    Deskripsi:
    INGCO Solder Iron (40 W) // Mesin Alat Patri Listrik AC Timah Panas
  6. Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Mulai

    Rp81.900

    Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkan
    atribut:
    • Dimensions (cm): 19x17
    • Voltage (V/Hz): 220 / 50
    • Plug: EU Plug
    • Tin Size (mm): 0.8 - 1.2
    • Soldering Iron Tip: Seri 900M
    • Warm Up Time (Minute): 45018
    • Material: Tip Alloy dan Plastik ABS
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 430
  7. Kenmaster Solder
    Mulai

    Rp17.900

  8. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  9. KAPUSI Solder
    Mulai

    Rp48.900

  10. WEP Soldering Station
    Mulai

    Rp369.900

    WEP Soldering Station
    Deskripsi:
    1.Three storage sections:CH1/CH2/CH3, each storage segment can store all the features of the current machine (eg:temperature, iron sleep time,which is currently on display all function values can be stored), you can quickly switch between each storage segment.2. Master the core technology, MCU the PID procedures to high-speed 100ms cycle real-time tracking of the temperature of the iron tips, and real-time correction, the magic temperature compensation speed, to make it more stable temperature, the temperature error is smaller and able to adapt to a variety of harsh environment.3.The use imported heater, addition to suitable for general small solder joints ,also particularly suitable for large desoldering, solder joints, hybrid hard solder desoldering;4. Anti-static design, which can effectively avoid damage to delicate components;5. It has automatically detects the failure and alarm function6. Use bran-new sturdy mold manufacturing, pressure-resistant anti-fall; blue ferroalloy Iron holder and durable.7. The handle line is silicone line, high temperature resistance, good flexibility (300 ° C iron tips touch silicone line 30s without damage)8. Sleep function , Automatic shutdown function , Celsius / Fahrenheit functiona), Sleep function soldering iron automatic detection of their work status are not in use in a quiescent state, arriving to set the sleep time, the temperature of the iron automatically lower the temperature to 200 ° C enter into sleep state, can effectively prevent the oxidation of iron head and prolong the iron tip service life, energy saving and environmental protection. The sleep time can be set range 0 to 99 minutes in 1 minute steps, users can be set based on usage, if you do not need a soldering iron sleep ,the sleep time is set to 0.b) Automatic shutdown function after soldering iron enter into sleep state, start the timer program, set the shutdown time did not wake up from sleep, automatic shutdown, energy saving
  11. JAKEMY Solder Set Tool
    Mulai

    Rp299.900

    JAKEMY Solder Set Tool
    Deskripsi:
    TOOL SET MEREK JAKEMY JM-P04 ORIGINALDiversities of useful accessoriesJakemy Primary DIY Soldering Iron Kit - JM-P04 dilengkapi dengan solder dan berbagai macam peralatan lainnya untuk mempermudah kegiatan soldering Anda.Kelengkapan Produk1xTOOL SET MEREK JAKEMY JM-P04 ORIGINAL
  12. EZREN Flux Solder
    Mulai

    Rp3.900

    EZREN Flux Solder
    Deskripsi:
    Kualitas Ezren MCN-UV10 Di Olah dengan Kualitas Flux lebih dari flux lainnya , jernih dan bersih agar tidak mudah PCB BGA dll nya bersih Package:1 * 10g Soldering Flux Ezren
  13. Lutron Digital Tachometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    Lutron Digital Tachometer
    Deskripsi:
    Pengukuran RPM non-kontak dengan sensor optik presisi. Cocok untuk pengujian motor, kipas, dan sistem rotasi industri.
    atribut:
    • Accuracy (%): ±0.05
  14. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  15. HAKKO Solder Stand
    Mulai

    Rp30.900

    HAKKO Solder Stand
    Deskripsi:
    -Pencil-type soldering iron can be used.
  16. KRISBOW Solder
    Mulai

    Rp86.900

  17. GVDA Smart Portable Electric Solder
    Mulai

    Rp659.900

    GVDA Smart Portable Electric Solder
    Deskripsi:
    GVDA Smart Portable Electric Solder Besi Kit Digital Alat Las Pemanas Keramik Welding Solder Ulang Stasiun Panas Pensil Smart Solder besi
    atribut:
    • Display (pixel): OLED 128x32
    • Display Size (inch): 0.87
    • Fast Charging Support: PD/QC Protocol
    • Handle Size (mm): 111x17x15
    • Interface: Type-C
    • Operating Voltage (V): 5 to 20
    • Overall Length (mm): 171
    • Soldering Iron Tip Size (LxD)(mm): 100x5.5
    • Temperature Control (°C): 80 to 420
  18. CELLKIT Solder Uap Portabel
    Mulai

    Rp439.900

    CELLKIT Solder Uap Portabel
    Deskripsi:
    Solder uap portabel menggunakan rangkaian mikroprosesor yang berfungsi untuk mengatur temperatur dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lainnya pada PCB. Solder uap dillengkapi:1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap.2. 2 tombol untuk mengatur panas dan angin digunakan untuk berbagai kegunaan.3. 1 tombol untuk menu.4. Pengaturan suhu panas otomatis, dimana pengaturan suhu otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 7mm, 10mm, 12mm.Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.Isi kemasan: Mesin solder uap portable, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Steam Soldering Temperature (°C): 100-480, adjustable
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Heater Power (W): 250
    • Packaging Dimensions (cm): 26x13.5x8
    • Pump Power (W): 90
Daftar Harga solder listrik Terbaru March 2026
TEKIRO SolderRp59.900
JAKEMY Professional Electric Iron SolderRp93.900
Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureRp36.900
Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Rp96.900
INGCO Electric Soldering IronRp84.900
TORA Solder Iron ElectricRp66.900
Taffware Solder Iron Automatic Tin GunRp81.900
Kenmaster SolderRp17.900
goot Temperature Controlled Soldering IronRp159.900
KAPUSI SolderRp48.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)