Beli solder tekiro di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO SolderDeskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- Tygon Tube 3350 (Mm Size)atribut:
- Operating Temperature Range (°C): -80-+204
- TRUSCO Square, wih Stand,, JIS Class 2atribut:
- Material: Carbon tool steels
- JIS Standard: B7526
- Purpose of Use: 2 class product: For general work assembling, can manufacturing.
- Non Brand Tatakan Solder Set Kaca Pembesar + LEDDeskripsi:Tatakan dan tempat untuk solder digunakan untuk membantu proses penyolderan.Dilengkapi1. Spiral untuk menempatkan solder yang sedang digunakan.2. Kaca pembesar 3. Penjepit pcb yang mempermudah proses service telepon genggam / gadget. 4. Lampu LED yang bisa diatur posisi pencahayaannya, sehingga bisa menerangi bagian PCB yang akan diperbaiki. Tipe ini bisa menggunakan 2 power input, yaitu AC dan DC. Power AC menggunakan kabel USB yang disediakan, sedangkan untuk power DC menggunakan 3 biji baterai AA (tidak termasuk paket).
- TONE Aluminium Pipe WrenchDeskripsi:For tightening and dismantling of gas and water pipes.atribut:
- Material: Aluminium Alloy
- HAKKO Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- KRISBOW Pompa Penyedot Timahatribut:
- Applications: Sucking Melted Wire
- INGCO Converter USB Power Bankatribut:
- Voltage (V): 20
- TEKIRO Kikir SetDeskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- Dekko Dual Quick Heat Solderingatribut:
- Power (W): 20-200
- Soldering Tip (mm): 6
- goot Electric Soldering Ironatribut:
- Power (V): AC100
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- JAKEMY Professional Electric Iron SolderDeskripsi:Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL 2010Suitable for industrial and mining enterprises, and the majority of radio enthusiastsJakemy Professional Electric Soldering Iron - JM-SL01 merupakan alat solder profesional, dengan ujung tip nikel berlapis tembaga yang dapat dilepas dan diganti. Hadir dengan design pegangan yang ergonomis, handle terbuat dari karet yang lembut.isi kemasan 1x Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL (Tidak dapat dudukan solder )
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating TemperatureDeskripsi:Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celciusatribut:
- Voltage (V/Hz): 220, 50
- Cable Length (cm): Sekitar 143
- Power (W): 60
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
- goot Temperature Controlled Soldering IronDeskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Deskripsi:Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tubeatribut:
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Length (cm): Sekitar 19
- Power (W): 60
- Voltage (V): 220
- Material: Besi dan Plastik
Daftar Harga solder tekiro Terbaru March 2026
| TEKIRO Solder | Rp59.900 |
| Tygon Tube 3350 (Mm Size) | Rp9.999.900 |
| TRUSCO Square, wih Stand,, JIS Class 2 | Rp719.900 |
| Non Brand Tatakan Solder Set Kaca Pembesar + LED | Rp179.900 |
| TONE Aluminium Pipe Wrench | Rp639.900 |
| HAKKO Soldering Iron | Rp249.900 |
| KRISBOW Pompa Penyedot Timah | Rp43.900 |
| INGCO Converter USB Power Bank | Rp109.900 |
| TEKIRO Kikir Set | Rp86.900 |
| SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/b4P103495400-1.jpg)







/gaP101002586-2.jpg)


/9nP101000347-5.jpg)

/bvP101000427-4.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)



/P102053980-1.jpg)