GVDA Smart Portable Electric Solder (Solder Portabel)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Display (pixel)OLED 128x32
Display Size (inch)0.87
Fast Charging SupportPD/QC Protocol
Handle Size (mm)111x17x15
InterfaceType-C
Operating Voltage (V)5 to 20
Overall Length (mm)171
Soldering Iron Tip Size (LxD)(mm)100x5.5
Temperature Control (°C)80 to 420

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GVDA Smart Portable Electric Solder Besi Kit Digital Alat Las Pemanas Keramik Welding Solder Ulang Stasiun Panas Pensil Smart Solder besi
Peringatan
- Instruksi manual Besi Solder Portabel Cerdas Perhatian:
- Jangan menyentuh ujung setrika karena dapat mencapai 80 hingga 420 derajat selama jam kerja!
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak!
- Jangan biarkan mesin basah atau gunakan di lingkungan yang lembap!
- Jangan tinggal di suhu tinggi (lebih besar dari atau sama dengan 420C) untuk waktu yang lama untuk menghindari pembakaran kering!
- Harap putuskan daya saat tidak digunakan untuk waktu yang lama!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan