Beli solder iron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAKKO Electric Soldering Iron DASH
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    HAKKO Electric Soldering Iron DASH
    atribut:
    • Power (V): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 15
    • Maximum Temperature (°C): 370
    • Total Length (mm): 224
  2. KRISBOW Solder
    Mulai

    Rp86.900

  3. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp249.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  4. JAKEMY Professional Electric Iron Solder
    Mulai

    Rp93.900

    JAKEMY Professional Electric Iron Solder
    Deskripsi:
    Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL 2010Suitable for industrial and mining enterprises, and the majority of radio enthusiastsJakemy Professional Electric Soldering Iron - JM-SL01 merupakan alat solder profesional, dengan ujung tip nikel berlapis tembaga yang dapat dilepas dan diganti. Hadir dengan design pegangan yang ergonomis, handle terbuat dari karet yang lembut.isi kemasan 1x Jakemy Professional Electric Soldering Iron 30W - JM-SL (Tidak dapat dudukan solder )
  5. Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  6. EZREN Iron Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Iron Solder
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  7. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  8. Kenmaster Solder
    Mulai

    Rp17.900

  9. WOKIN Soldering Iron
    Mulai

    Rp88.900

    WOKIN Soldering Iron
    Deskripsi:
    - GS/CE approved- Straight, Tip head- With a piece of support- Packing: blister card
  10. CELLKIT Solder Tangan Pengatur Suhu
    Mulai

    Rp94.900

    CELLKIT Solder Tangan Pengatur Suhu
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau suku cadang lainnya. Solder V908 dapat menggunakan mata solder seri 930/936 untuk operasi penyolderan, dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai elektronik lain yang lebih besar.Dengan pengaturan suhu panas pada gagang, suhu yang diinginkan dapat dicapai lebih cepat dengan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Mata solder terbuat dari logam agar lebih mudah dibersihkan dan diganti. Ini harus dimiliki solder untuk teknisi gadget, juga banyak digunakan untuk mendukung hobi elektronik, pendidikan dan lain-lain, harus dimiliki oleh teknisi muda.Pengaturan suhu solder: 200,250,300,350,400,450°C
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Soldering Temperature (°C): 220-480, adjustable
    • Heating Element: Ceramic heater
    • Output voltage (V): AC 220
    • Overcurrent Protection (A): 1
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x8.5x27
    • Power Consumption (W): 60
    • Product Dimensions (cm): 150x2x2
  11. goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip
    Mulai

    Rp229.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip
    atribut:
    • Iron Tip Name: phi8mm
  12. Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Solder Iron Adjustable Fast Heating Temperature
    Deskripsi:
    Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celcius
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220, 50
    • Cable Length (cm): Sekitar 143
    • Power (W): 60
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
  13. goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Mulai

    Rp159.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  14. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  15. Pro'sKit Soldering Iron
    Mulai

    Rp70.900

    Pro'sKit Soldering Iron
    Deskripsi:
    100W / 500°CLong-life soldering iron tipComply with CE and RoHS safety regulations
  16. Sellery Soldering Iron
    Mulai

    Rp119.900

    Sellery Soldering Iron
    atribut:
    • Power Capacity (W/V): 30/220
Daftar Harga solder iron Terbaru March 2026
TORA Solder Iron ElectricRp66.900
HAKKO Electric Soldering Iron DASHRp409.900
KRISBOW SolderRp86.900
HAKKO Soldering IronRp249.900
BESTIR Soldering IronRp35.900
JAKEMY Professional Electric Iron SolderRp93.900
Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Rp96.900
EZREN Iron SolderRp86.900
Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Full Thread (Baut L)Rp129.900
Kenmaster SolderRp17.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)