Beli timah solder di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  2. Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Mulai

    Rp23.900

    Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuat
    atribut:
    • Diameter Kawat (mm): 0,4
    • Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
  3. CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)
    Mulai

    Rp53.900

    CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)
    Deskripsi:
    Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
  4. Nippon Solder Wire
    Mulai

    Rp16.900

    Nippon Solder Wire
    atribut:
    • Size: 0.8mmx10m
  5. HOZAN Leaded solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  6. CELLKIT Solder Wick (Perlengkapan Solder)
    Mulai

    Rp22.900

    CELLKIT Solder Wick (Perlengkapan Solder)
    Deskripsi:
    Pita ini digunakan sebagai bahan servis untuk membersihkan bekas timah solder yang lengket pada PCB dengan cara menempelkan pita setelah timah disolder.
    atribut:
    • Length (m): 1.5
    • Packaging Dimensions (cm): 8x1.5x10
  7. Mechanic Solder Tin (Perlengkapan Solder)
    Mulai

    Rp25.900

    Mechanic Solder Tin (Perlengkapan Solder)
    Deskripsi:
    Sambungan solder haluslikuiditas yang baikPerforma stabil dan bagusperlindungan lingkungan dan lebih sedikit asapLebih sedikit percikan, lebih sedikit asapdan tidak berbau menyengatselama penyolderanKetahanan oksidasi yang efektif dan sifat listrik yang sangat baikAktivitas yang baik, kinerja penyolderan yang baik dan mengurangi waktu penyolderan pekerja meningkatkan efisiensi penyolderanTitik leleh rendah dan kecepatan penyolderan cepat, perangkat pelurusan penyolderan berkurangKejutan termal yang disebabkan oleh suku cadang.
  8. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  9. NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    NIHON SUPERIOR Lead-Free Flux Cored Solder
    atribut:
    • Copper Erosion Test (minute): About 2
  10. SUPERIOR Lead Free Solder
    Mulai

    Rp2.099.900

    SUPERIOR Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Alloy Composition: (tin:96.5%, silver:3%, copper:0.5%)
    • Melting point: 227°C
    • Wire Diameter: 2mm
  11. Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp109.900

    Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  12. HOZAN Lead Free Solder
    35%
    Mulai

    Rp389.900

    HOZAN Lead Free Solder
    Deskripsi:
    -Sn (tin)and -Ag (silver)based solders are lead-free solders with reduced corrosion and burns when anti-corrosive bits are used. -Soldering of precision electric equipment.-Flux:JIS A class
    atribut:
    • Melting point: 217 to 220°C
  13. goot Tip Refresher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    goot Tip Refresher
    Deskripsi:
    -Refreshes solder glue by reducing blackened iron tip with the surfactant effect followed by repeated tin coating. -For coating the iron tip.
    atribut:
    • Capacity: 9g
Daftar Harga timah solder Terbaru October 2026
EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin CoreRp23.900
KRISBOW Kawat Timah SolderRp25.900
Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)Rp23.900
BAKU Kawat SolderRp24.900
CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)Rp53.900
HARDEN Solder Wire Resin Core (Kawat Solder)Rp85.900
SUPERIOR Lead Free Resin Flux Cored SolderRp2.199.900
Nippon Solder WireRp16.900
HOZAN Leaded solderRp159.900
CELLKIT Solder Wick (Perlengkapan Solder)Rp22.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)