Beli pompa vacuum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)
    Deskripsi:
    Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump International Certificates: - CE certification- CSA certification- IP 30 protection- RoHS certification Oil Free Vacuum Pump / Dry Vacuum Pump Applications- Suspended solid test- Vacuum filtration- Microbiological test- Air sampling
    atribut:
    • Dimension (cm) (LxWxH): 31 x 13.5 x 20.4
    • Motor Rotation Speed (rpm): 1450
    • Horse Power (HP): 1/6
    • Hose barb (5/16 inch): ID8
    • Maximum Current (A) : 0.4
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 34
    • Maximum Power (W): 80
    • Maximum Vacuum (mm Hg): 680
    • Net Weight (kg): 5.2
    • Noise Level (dB): 52
    • Overflow Protection: Yes
    • Thermal Protection: Yes
    • Vacuum Regulator: Yes
  2. Value Vacuum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

  3. Cosmos Pencacah Berkapasitas Besar dengan Pisau Ganda (Blender)
    Mulai

    Rp299.900

    Cosmos Pencacah Berkapasitas Besar dengan Pisau Ganda (Blender)
    Deskripsi:
    Blender Cosmos dengan pisau stainless steel (stainless steel blade) lebih kuat & anti karat. Dilengkapi goblet plastik berkapasitas 2 Liter & dry mill (penggiling bumbu kering). Tidak perlu diragukan lagi kualitasnya, karena blender Cosmos memiliki thermostat overheat protection yaitu pelindung motor blender yang berfungsi memutuskan aliran listrik secara otomatis jika suhu motor telah mencapai batas yang ditentukan guna mencegah terbakarnya motor blender. Dengan safety lock system dimana motor tidak akan berfungsi jika pelumat tidak terpasang dengan baik dan benar sehingga mencegah terlepasnya goblet dan mata pisau dapat mencederai pengguna.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 073/W/Pro/B/III/2022
  4. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  5. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  7. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  8. KRISBOW Pompa Vakum
    Mulai

    Rp2.799.900

    KRISBOW Pompa Vakum
    Deskripsi:
    Merupakan sebuah pompa serbaguna yang memiliki fungsi untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Biasanya vacuum pump ini digunakan sebagai kebutuhan reparasi ataupun peralatan reparasi pendingin ruangan.
    atribut:
    • Input Voltage (V/Hz/Ph): 220/50/1
    • Ultimate Vacuum (Pa): 5
    • Packing Dimensions (mm): 450x200x310
  9. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  10. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  11. Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Mulai

    Rp599.900

    Maspion Pump Water Non-Automatic (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Maspion MWP-125-KMA - Pompa Air Non Auto 125 Watt dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Menghadirkan keistimewaan pompa air sumur dangkal atau shallow pumpDaya Hisap : 9 Meter
    atribut:
    • Max. Transmit Power (m): 35
    • Max. Capacity (l/m): 38
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
    • Motorcycle Turnover (rpm): 2850
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 47.5x22.5x21
    • Maximum Suction Power (m): 9
    • Power (W): 125
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  12. Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)
    Mulai

    Rp249.900

    Cosmos Rice Cooker Non Stick (Penanak Nasi)
    Deskripsi:
    Rice Cooker Cosmos dengan panci anti lengket berkapasitas 1.8 liter yang dapat digunakan untuk memasak, menghangatkan serta mengukus.Dengan Dual coating, lapisan panci 2 sisi bagian luar dan dalam sehingga lebih mudah dibersihkan.
    atribut:
    • Power (W): 400
  13. Kenmaster Water Pump Drinking USB (Pompa Air Galon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  14. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  15. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  16. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  17. ASADA Vacuum Pump
    Mulai

    Rp6.599.900

  18. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Daftar Harga pompa vacuum Terbaru October 2026
Rocker Vacuum Pump Oil-Free 400 (Pompa Vakum)Rp13.999.900
Value Vacuum PumpRp1.299.900
Cosmos Pencacah Berkapasitas Besar dengan Pisau Ganda (Blender)Rp299.900
NITTO KOHKI DC Drive Diaphragm Type Vacuum Pump / Compressor Sharing TypeRp549.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp1.299.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Rp11.999.900
KRISBOW Pompa VakumRp2.799.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)