Beli pompa air celup di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser memiliki range produk pompa celup yang lengkap dengan ukuran head 2-25 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Length of Cable (m): 10
- Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)atribut:
- Material: Plastic
- Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Wasser Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
- BOSCH Switch On Offatribut:
- Applicable to: GBM 10 RE, GBM 350 RE, GBM 13 RE, GBM 1000, GBM 10 RE, GSB 13 RE
- TOTAL Pump Submersible Sewage (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Featuring Copper Wire Motor. Comes with 9m long cable and a float switch.atribut:
- Input Power (HP): 1.0
- Input Power (W): 750
- Maximum Flow (L/minute): 217
- Maximum Head (m): 8
- Maximum Liquid Temperature (°C): 45
- Maximum Suction (m): 7
- Package Dimensions (cm): 22x18x38
- Pipe Diameter (inch): 1
- Protection Rating: IPX8
- Range of App: Dirty water
- Voltage: Single phase 220-240V ~ 50Hz
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)atribut:
- Foreign Objects Passage Diameter (mm): 10
- Discharge Rate (L/minute): 80
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahanatribut:
- Power (V): 220 (50Hz)
- Submerged Limit (m): 5
- York Pump Pump Submersible Dirty Water (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Voltage (V): 220
- TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
- RESUN Pump Submersible Little Giant Aquarium (Pompa Celup)Deskripsi:Resun LG 1200 pompa aquarium dengan watt rendah cocok digunakan untuk aquarium kecil / untuk membuat air terjun mini untuk hiasan aquarium anda.
- Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Submersible Pump (Pompa Akuarium)Deskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnyaatribut:
- Dimensions (cm): Sekitar 5x8x6.5
- Inlet/Outlet (inch): 1/2 Male
- Maximum Rated Current (MA): 1000
- Maximum Water Head (m): 5
- Maximum Circulating Water Temperature (°C): 100
- Flow Rate (L/hour): 800
- Material: Plastik ABS
- Power (W): 22
- Voltage (V): 12
- Taffware Pompa Air Aquarium Ikan Ultra Quiet Submersible Pump Fish Tank (Pompa Akuarium)Deskripsi:Pompa ini bersifat submersible atau tahan air sehingga dapat digunakan di dalam kolam ataupun akuarium. Aliran air sekitar 240 liter per jam membuat pompa cocok digunakan di dalam akuarium, untuk menyedot air, dan keperluan lainnyaatribut:
- Noise (dB): 40
- Dimensions (mm): 54 x 54 x 43
- Rated Voltage (V): DC12
- Hmax (cm): 300
- Flow Rate (L/hour): 240
- Inlet Diameter (mm): 8
- Material: Plastik ABS
- Power Consumption (W): 4.2
- Rated Current (mA) : 375
- Socket Diameter (mm): 8
- Temperature Resistance (°C): 0 - 60
- Time of Use (hour): 20000
- Water Resistance Certification: IP68
- RESUN Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup)atribut:
- Voltage (V): 220
- Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Deskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat keringatribut:
- Phase (v): 220
- Cable Diameter (mm²): 0.75
- Cable Type: H05RN-F
- Capacity (L/minute): 20|35|45
- Electrical Voltage (V): 220-240
- Suction Pipe (inch): 1
- LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sump (Pompa Celup)Deskripsi:These 110V submersible sump pumps have a cast-iron body that helps dissipate heat as the pump drains water from sump pits. Pumps have a painted or powder-coated finish to protect the body from corrosion.
Daftar Harga pompa air celup Terbaru October 2026
| HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp4.799.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp669.900 |
| KRISBOW Pump Submersible Automatic Switch (Pompa Celup) | Rp859.900 |
| Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik) | Rp169.900 |
| Shimge Pump Submersible Dirty Water 3 Phase (Pompa Celup) | Rp4.199.900 |
| Wasser Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp949.900 |
| BOSCH Switch On Off | Rp149.900 |
| TOTAL Pump Submersible Sewage (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp739.900 |
| TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Wastewater (Pompa Celup Limbah/Air Kotor) | Rp9.499.900 |
| Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/g1P104082577-1.jpg)
/38P103794116-12.jpg)
/d7P104582475-4.jpg)
/P102115770-1.jpg)
/51P105468181-2.jpg)
/l1P102093757-5.jpg)

/3lP111344129-1.jpg)
/leP105424770-1.jpg)
/g6P103201582-10.jpg)
/5aP105222190-1.jpg)
/P101502953-1.jpg)
/ieP106621662-1.jpg)
/jwP111258716-1.jpg)
/maP107925802-1.jpg)
/1xP107926069-2.jpg)
/leP111258770-1.jpg)
/a2P105876362-1.jpg)
/gfP103201591-4.jpg)
/axP109566393-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)