Beli pompa air portable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Hand Drum Pump
    Mulai

    Rp1.299.900

    Kennedy Hand Drum Pump
    atribut:
    • Compatible Fluid: Diesel, Oil, Petrol, Water
    • Pump Type : Rotary Pump
    • Size (ml): 250
    • Suction Tube Length (mm): 980
    • Suitable for Containers (L): 205
  2. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. Waterplus Pompa Pressure Boosting Pump (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp929.900

    Waterplus Pompa Pressure Boosting Pump (Pompa Dorong Otomatis)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Cable Length (m): 1.2
    • Min. Flow (lpm): 3
    • Power P2 (W): 125
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  4. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  5. Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Mulai

    Rp919.900

    Shimizu Pompa Dorong Otomatis
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  6. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.900

  7. CKE Kipas Sentrifugal
    Mulai

    Rp589.900

    CKE Kipas Sentrifugal
    Deskripsi:
    CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
  8. Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Mulai

    Rp4.699.900

    Honda Power Product Pompa Air Irigasi
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  9. TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp389.900

    TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Outlet: M25 (3/4\")
    • Inlet: M32 (1\")
    • Pipe Length (m): 1
  10. Shimizu Water Pump PS Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    Shimizu Water Pump PS Series
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  11. Wasser Pompa Dorong
    Mulai

    Rp899.900

    Wasser Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  12. Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp2.499.900

    Koshin Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Deskripsi:
    These rotary barrel pumps are compact and lightweight. Koshin barrel pumps are most suited for dispensing oils from large drums to small volume containers. They can be used for kerosene, diesel fuel and oil.
  13. Shimizu Pompa Semi Jet
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Semi Jet
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
  14. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
  15. Lion Star Hand Drum Pump
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Lion Star Hand Drum Pump
    atribut:
    • Dimensions (mm): H 580
    • Packing Dimensions (mm): 645 x 325 x 855
    • Volume (m³): 0.179
  16. Waterplus Silent Capacity Boosting Pump (Otomatis Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp839.900

    Waterplus Silent Capacity Boosting Pump (Otomatis Pompa Dorong)
    atribut:
    • Voltage (V): 1 x 220 (50Hz)
    • Current Range (A): 0.5
    • Cable Length (m): 1.3
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  17. Wipro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    Mulai

    Rp339.900

    Wipro Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)
    atribut:
    • Inlet (mm): M32x1.5
    • Outlet (mm): M25x1.5
  18. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  19. Shimizu Pompa Dorong
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pompa Dorong
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  20. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
Daftar Harga pompa air portable Terbaru March 2026
Kennedy Hand Drum PumpRp1.299.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
Waterplus Pompa Pressure Boosting Pump (Pompa Dorong Otomatis)Rp929.900
York Pump Pump Control OtomatisRp489.900
Shimizu Pompa Dorong OtomatisRp919.900
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp3.900
CKE Kipas SentrifugalRp589.900
Honda Power Product Pompa Air IrigasiRp4.699.900
TOYOSAKI Hand Drum Pump (Pompa Drum Oli/Pompa Minyak)Rp389.900
Shimizu Water Pump PS SeriesRp549.900

Data diperbarui pada 19/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)