Beli pompa air centrifugal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Leo Pump Pompa Air CentrifugalDeskripsi:- Dapat digunakan untuk mentransfer air bersih atau cairan lain yang mirip dengan air dalam sifat fisik dan kimia.- Cocok untuk keperluan industri dan pasokan air perkotaan, peningkatan tekanan untuk bangunan tinggi dan pemadam kebakaran, irigasi taman, transfer air jarak jauh, ventilasi pemanas dan pengaturan udara, sirkulasi dan peningkatan tekanan untuk air dingin dan panas, dan peralatan pendukung dan lain-lain.
- CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump OnlyDeskripsi:Produk Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only dari CNP ini memiliki daya 1.1-37 kW tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Straight Centrifugal PumpDeskripsi:Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Compatible with Media Type: Water
- Maximum RPM: 3500
- Priming: Manual
- Calpeda Centrifugal Pump (Pump Only)Deskripsi:N - 50 HzCentrifugal pumps 1450Rpm & 2900RpmStandard MOCatribut:
- Shaft: Stainless Steel
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
- DAYTON Straight Centrifugal PumpDeskripsi:Straight centrifugal pumps with motors between 5 and 10 HP achieve flow rates at heads slightly higher than motors lower than 5 HP and significantly higher heads than motors lower than 1 HP.atribut:
- UNSPSC: 40151503
- Connection Type: NPT
- Discharge Type: NPT
- Ebara Pompa SentrifugalDeskripsi:Pompa belum termasuk motoratribut:
- Liquid Name: Clean Water
- Temperature (°C): Below 80
- Maximum Working Pressure (bar): 10
- Casing Material: Cast Iron
- Impeller Material: Bronze Casting
- Shaft Material: 403 Stainless Steel
- Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air)Deskripsi:NS adalah pompa sentrifugal yang dirancang untuk mentransfer air pada instalasi rumah tangga, industri kecil dan irigasi pertanian.Body dan motor pompa terbuat dari cast iron yang tahan terhadap korosi baik pada permukaan dalam maupun luar. Impeller pompa NS, terbuat dari bahan technopolymer dan juga cast iron.Rotor pompa dipasang pada ball bearing yang berukuran besar dan mengandung minyak, menjamin tidak berisik dan berumur panjang. Pompa NS 1 phase telah dilindungi dengan thermal dan overload protection.atribut:
- Pump Housing: Cast Iron
- Maximum Operating Pressure: 6bar
- Pump Inlet: 2.1/2inch
- Pump Outlet: 2inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Shimizu Pompa Semi JetDeskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
- Calpeda Centrifugal Pump NM Series with Flange End ConnectionDeskripsi:NM flanged - 50 HzClose-Coupled centrifugal pumps with Flange end connections.Standard MOCatribut:
- Mech, Seal: Carbon Ceramic
- Liquid Temperature (°C): -10 to 90
- Casing: Cast Iron
- Impeller: Brass / Cast Iron
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Calpeda Centrifugal Pump NM Series (Pompa Semtrifugal)Deskripsi:NM 50 HzClose-Coupled centrifugal pumps with threaded end connections.Standard MOC
- Ebara Pump (Ebara Corporation) Centrifugal pumpDeskripsi:If the delivery destination is a private house (detached house / apartment house), the shop name is required. Please note that delivery may not be possible if there is no store name. * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred. * Since it will be delivered by a large vehicle of 4 tons or more, we may ask the customer to pick up the luggage to the truck depending on the delivery location. * Delivery to places without parking space is not possible. * The driver will not assist in unloading.atribut:
- Electric Motor Output (kW): 0.4
- Location to Install: Indoor / outdoor
- Total Suction Head (m): -4(20°C)
- Airtac ISO15552 Standard Cylinder (Bore 160mm)Deskripsi:Installation and application1. When load changes in the work, the cylinder with abundant output capacity shall be selected .2. Relative cylinder with high temperature resistance or corrosion resistance shall be chosen underthe condition of high temperature or corrosion .3. Necessary protection measure shall be taken in the environment with higher humidity, much dust or water drops, oil dust and welding dregs .4 . Dirty substances in the pipe must be eliminated before cylinder is connected with pipeline to prevent the entrance of particles into the cylinder.5 . The medium used by cylinder shall be filtered to 40 u m or below.6 . Anti-freezing measure shall be adopted under low temperature environment to prevent moisture freezing .7 . The cylinder shall be carried out test run without load before application. Prior to run, buffer shall be turned to the minimum and gradually released to avoid the damage on cylinder caused by excessive impact .8 . The cylinder shall avoid the influence of side load in operation to maintain the normal work of cylinder and extend the service life .9 . If the cylinder is dismantled and stored for a long time, please conduct anti-rust treatment to the surface . Anti-dust caps shall be added in air inlet and outlet ports .atribut:
- Bore Size (mm): 160
- Acting Type: Double acting
- Fluid: Air (to be filtered by 40μm filter element)
- Proof Pressure (MPa): 1.5 (215psi) (15bar)
- Temperature (°C): -20 to 70
- Speed Range (mm/s): 30 to 800
- Stroke Tolerance: 0-250 +1, 251-1000 +1.50, 1001-1500 +2
- Cushion Type: Variable Cushion
- Port Size (inch): 3/4
- Adjustable Cushion Stroke: 50
- Operating Pressure (MPa) : 0.15 to 1.0 (22-145psi) (1.5-10.0Bar)
- AMD Butt Fusion Welding Machine Hydraulics SeriesDeskripsi:SHD 160, SHD 200, SDH 250, SHD 315 and SHD 355 is hydraulic butt fusion welder. It is used to butt weld pipe and fittings such as elbow,tees, wye and flange necks without any additional equipment by simply adjusting the clamp drag bar. It is suitable for welding plastic pipeand fittings made of HDPE, PP, PVDFatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Heating Plate Maximum Temperature (°C): 270
- PERKINS Genset Tipe SilentDeskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
Daftar Harga pompa air centrifugal Terbaru March 2026
| Leo Pump Pompa Air Centrifugal | Rp2.799.900 |
| CNP Horizontal Single Stage Centrifugal Pump Only | Rp6.599.900 |
| GOULDS WATER TECHNOLOGY Straight Centrifugal Pump | Rp23.999.900 |
| Calpeda Centrifugal Pump (Pump Only) | Rp19.999.900 |
| DAYTON Straight Centrifugal Pump | Rp8.499.900 |
| Pedrollo Centrifugal Pump 3 Phase (Flange Connection)-Impeller Cast Iron | Rp35.999.900 |
| Ebara Pompa Sentrifugal | Rp13.999.900 |
| Leo Pump End Suction Centrifugal Pump | Rp62.999.900 |
| Grundfos Pompa Transfer Tipe NS (Pompa Air) | Rp4.799.900 |
| Shimizu Pompa Semi Jet | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9dP108042337-1.jpg)

-Impeller%20Cast%20Iron/f5P105213545-4.jpg)


/P102236024-1.jpg)





/5wP108042212-2.jpg)
%20Centrifugal%20pump/fjP114869559-1.jpg)
/mrP105732819-1.jpg)