Calpeda Pump Centrifugal NM Series (Pompa Sentrifugal)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900 - Rp23.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
NM 50 Hz
Close-Coupled centrifugal pumps with threaded end connections.
Standard MOC
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Standard Motor
- Protection IP54
- Insulation Class F
- 3 Phase/ 230-400V/50 Hz -- up to 3 kW
- 2900 rpm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan