SAN-EI Pompa Centrifugal Irigasi

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp7.799.900
Spesifikasi
Suction Power (m)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa irigasi San-Ei tipe SE-302 adalah pilihan yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan irigasi lahan pertanian Anda. Dengan daya masukan sebesar 750W, pompa ini mampu menghisap air hingga kedalaman 7 meter dan mendorongnya sejauh 7 meter, memberikan aliran air yang kuat dan stabil. Kapasitasnya yang mencapai 500 liter per menit memastikan pasokan air yang memadai untuk berbagai jenis tanaman, membuatnya ideal untuk digunakan di lahan pertanian skala menengah hingga besar.

Desain pompa SE-302 dirancang dengan material berkualitas tinggi, memastikan ketahanan dan kinerja optimal dalam berbagai kondisi lapangan. Ukuran pipa 2″ x 2″ memudahkan instalasi dan integrasi dengan sistem irigasi yang ada. Dengan teknologi canggih yang digunakan, pompa ini menawarkan efisiensi energi yang tinggi, mengurangi biaya operasional sambil memberikan performa yang andal dan tahan lama.

Pompa ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur perlindungan seperti sistem otomatis yang mencegah overheating, sehingga meningkatkan keamanan dan umur panjang produk. Pompa SE-302 tidak hanya efisien dan ekonomis tetapi juga mudah dalam perawatan, menjadikannya investasi yang sangat baik bagi petani yang ingin meningkatkan produktivitas dan efisiensi irigasi mereka.
Fitur


Pompa dilengkapi dengan thermal protector

Ass rotor stainless dan lebih panjang

Tenaga lebih kuat

Motor dinamo terbuat dari kawat tembaga

Impeller kuningan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan