Shimida Pompa Centrifugal

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Capacity (L/m)490
Discharge Head (m)13
Frequency (Hz)50
Input Current (A)3
Maximum Head (m)20
Maximum Temperature (°C)35
Pipe Size (inch)2 x 2
Suction Lift (m)7
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan