DAYTON Submersible Centrifugal Pump

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Compatible with Media TypeOil
Discharge TypeNPT
Display Qty1
Display Sell UOMEA
Duty cycleContinuous
Frequency (Hz)60
Intake TypeScreened
Maximum RPM3400
Pumping ApplicationCondensate Removal and Mache Coolant Recirculation; Displays; Evaporative Coolers; Fountains; Vaporizers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Centrifugal Pump Pump Housing Material Zinc Alloy Horsepower 1/100 hp Nameplate Voltage 115V AC Flow Rate @ 1 ft of Head (Maximum) 301 gph Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum) 218 gph Maximum Feet of Head 7.5 ft Compatible Intake Pipe Size 1/2 in Compatible Discharge Pipe Size 1/4 in Intake Type Screened Discharge Type NPT Cord Length 6 ft Motor Sealing Oil-Filled Amps 1.4 A Compatible with Media Type Oil Duty Cycle Continuous Electrical Connection Type Plug-In Features Oil filled

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan