Beli mesin dtg di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- GENESIS Spray Gunatribut:
- Outer Diameter (mm): 20
- Inner Diameter (mm): 1
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenDeskripsi:Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.atribut:
- Voltage (V): 180-220
- Meiji Hand Spray Gun F410 SeriesDeskripsi:This series offers low volume medium pressure (LVMP) in beatiful atomization and better transfer efficiency. Also, beatiful gun body with chrome palting brings long lasting and easy cleaning. Furthermore, easy operation comes true due to reduction of trigatribut:
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.25
- Spray Distance (mm): 250
- Standard paint cup: 6G-C
- Paint feed system: Gravity
- KOVA Spray Gun ElectricDeskripsi:- Pengaturan Out-putDilengkapi dengan 3 mode pengaturan : Horizontal, Vertical dan bulat- Tabung catDilengkapi dengan tabung cat dengan kapasitas 800ml, tanpa perlu menghiraukan cat akan cepat habis- Spray gun triggerTrigger pada spray gun dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengguna.Kelebihan :- Lebih efisien, ringan dan rendah polusi- dapat digunakan pada macam-macam media- hasil cat maksimal sesuai kebutuhan andaatribut:
- Tank Capacity: 800ml
- Nozzle Diameter: 2.0mm
- Biggest Jet Flow: 500cc/min
- No. Load Speed: 22000rpm
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- SAZANAMI Lakban AirDeskripsi:- Tiger Tape adalah lakban air berbahan kertas Kraft.- Penggunaan harus diolesi air untuk merekat.- Digunakan untuk sablon & bingkai foto.
- Meiji Piece Gun, Compact Spray Gun MP/F55 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- Meiji Hand Spray Gun F200 Seriesatribut:
- Type of feed: Gravity
- Atomizing Air Pressure (MPa): 0.35
- Spray Distance (mm): 250
Daftar Harga mesin dtg Terbaru April 2026
| MultiPro Spray Gun Accessories | Rp189.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| LAKONI Spray Gun | Rp269.900 |
| GENESIS Spray Gun | Rp269.900 |
| Anzen Air Brush | Rp479.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| ANEST IWATA Spray Gun | Rp679.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| LAKONI Kompresor Angin Direct Driven | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P101005496-1.jpg)



%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)