Beli mesin molen di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)Deskripsi:Concrete MixerPengaduk Semen
- Tropic Pengaduk SemenDeskripsi:Tropic 400 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampai merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk.Kosongan/Dengan Penggerak: Kosonganatribut:
- Plate (mm): 2.3
- Drum Rotation Speed (rpm): 24-25
- Pulley Size (inch): 20
- Mixer Object: Concrete
- Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Deskripsi:Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.atribut:
- Normal Capacity (L): 425
- Engine Power (hp): 7
- Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
- Oil Capacity (L): 2
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Pulley Size (inch): 20
- Engine Start: Crank
- Fuel Type: Diesel
- Wipro Mesin Pengaduk Semenatribut:
- Amplitude of Frequency (mm): >1.2
- Bar Length/Ruler (m): 1 (include)
- Cable (mm²): 0.5x1.0
- Capacity (L): 160
- Drum Opening (mm): 415
- Drum Rotation Speed (rpm): 26
- Frequency (Hz): 50
- Measuring (cm): 84x72x42
- Motor Speed (rpm): 2800
- No Load Speed (rpm): 6000/12000
- Operation Mass (kg): 54.5
- Power (W): 650
- Voltage (V): 220
- Wheel Diameter (inch): 9
- AS ONE Water Bath Detachable Tank (Penangas Air)atribut:
- Power Cord Length (m): 2.5 (3P plug, with 2P conversion adapter)
- Temperature Settings Range (°C): Room temperature +5 to 80
- Body Material: Stainless steel (SUS430)
- Outer Dimension (mm): 260x266 (280)1x266
- Attachable Thermometer Size (mm): 7-10
- Chamber Dimensions (mm): 180x180
- Heater Power (W): 800
- Package Size (mm): 325x385x290
- Power Supply (VAC/W): 100/850 (50/60Hz)
- Safety device: Temperature excessive rise prevention device, overcurrent prevention fuse
- Temperature Control System: Microcomputer PID control
- Temperature Display Precision (°C): ± 2
- Temperature Sensor: K class thermocouple
- Timer Setting Range: 0 - 99 hours 59 minutes
- Water Tank Material: Stainless steel (SUS316)
- Water Tank Volume (L): 4
- Future Star Concrete Mixer Betonatribut:
- Accuracy Water Supply (%): ≤2
- Interesting Speed (km/hour): 20
- OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah)Deskripsi:Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna BIRU TUA)1 set dalam box isi:- Tas- Jam Tensi- Manset + selang Tensi- Bola Tensi(kondisi sudah terpasang)
- FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)atribut:
- Speed (rpm): 2980
- Machine: Motor Electric
- FIRMAN Concrete Mixeratribut:
- Motor/Engine: Electrik Motor
- Engine Model: 0.5HP
- Motor Speed: 1450RPM
- Volume Drum: 120L
- Max. Output Volume: 90L
- Operating Weight: 66kg
- Dimension: 81x71x38cm
- ALDO Mesin Pengaduk Semenatribut:
- Dimension D (mm): 700
- Motor Speed (rpm): 2800
- Thickness Up Drum (mm): 1.2
- Voltage (V/Hz): 220-50
- WESTWARD Wheelbarrow MixerDeskripsi:Wheelbarrow mixer controls material discharge with its easy-to-use dump mechanism. Its features include a welded steel frame, metal drum, and torsion bar suspension. This machine should not be used for any other purpose than the mixing of concrete, cement, mortar, soil, fertilizer, or other such materials.atribut:
- Item: Wheelbarrow Mixer
- Overall Width (inch): 28
- Overall Height (inch): 49 1/2
- Handles: Removable
- Drum Diameter (inch): 22 1/2
- Drum Opening (inch): 15 3/4
- Axle Type: Rigid
- Drum Gauge: 19
- Drum Material: Steel
- Frame: Steel Tubing
- Horse Power: 3/4
- Locking system: Gear
- Motor (V): 120
- Overall Length (inch): 55 1/2
- Size (ft³): 4.75
- Wheel Diameter (inch): 13 5/8
- Wheel Width (inch): 2 5/8
- Wheels: Flat Free
- TIGON Concrete Mixer Hydraulicatribut:
- Dimensions (mm): 3000x2500x2500
- Capacity (L): 500
- Engine: DIESEL CHANGFA 1110
- Speed of Drum (rpm): 14
- Productivity (mᵌ): 18
- LAKONI MIG Welding Machine (Mesin Las)Deskripsi:Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.atribut:
- Voltage (V): 220
- Current (A): 160 (Non-Stop)
- Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
- Welding System: IGBT
- Spool (kg): 5
- MATSUMOTO Earth Auger (Mesin Bor Tanah)Deskripsi:Mata bor tidak termasukatribut:
- Engine Power (kW/rpm): 1.2/6500
- Engine Type: Air cooled, 2-stroke cylinder gasoline ( 2 tak )
- Engine Model: 1E40F
- Engine Displacement (cc): 43
- Carburator: Diaphgram Type
- Starting Method: Manually Drawing Wound Rope
- Driving Model: Gear Transmission
- Driving Rate: 30:1
- Optional Driller: 100/150/200/250/300
Daftar Harga mesin molen Terbaru October 2026
| PRO-QUIP Pengaduk Semen (Molen Cor Beton) | Rp3.899.900 |
| Tropic Pengaduk Semen | Rp11.999.900 |
| TOSITA Mesin Molen | Rp7.899.900 |
| TIGON Concrete Mixer Electric | Rp4.499.900 |
| Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk) | Rp21.999.900 |
| Wipro Mesin Pengaduk Semen | Rp5.799.900 |
| AS ONE Water Bath Detachable Tank (Penangas Air) | Rp26.999.900 |
| Future Star Concrete Mixer Portable | Rp9.199.900 |
| Future Star Concrete Mixer Beton | Rp99.999.900 |
| OneMed Tensi Aneroid Clock 200 (Alat Tensi Darah) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/p2P107786902-1.jpg)



/9tP108228353-1.jpg)

/6eP108264230-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OneMed%20Tensi%20Aneroid%20Clock%20200%20(Alat%20Tensi%20Darah)/8hP105367305-4.jpg)

/aiP106128378-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20MIG%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las)/q8P105670944-1.jpg)
/P102059210-1.jpg)
/piP107376918-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)