Meiji Hand Spray Gun F200 Series (Alat Semprot Cat)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Type of feedGravity
Atomizing Air Pressure (MPa)0.35
Spray Distance (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economic center cup hand spray gun.Gun body is based on pre-model F200.Suitable for rough finishing.Stainless steel passage for waterborne compatiblity.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan