Beli mesin genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mesin HL Magnetizer
    Mulai

    Rp129.900

    Mesin HL Magnetizer
    atribut:
    • Big Size (mm): Ø6 ~ 12 / H6 ~ H12
    • Material: N35 Permanent Magnet
    • Small Size (mm): Ø3 ~ Ø6.5 / H3 ~ H6.5
  2. FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  3. TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp3.499.900

  4. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  5. RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

  6. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  7. TONE Magnetizer
    Mulai

    Rp88.900

    TONE Magnetizer
    Deskripsi:
    -Magnetization and demagnetization is possible simply by inserting the end of a screwdriver or hex wrench in the body and rubbing it.-Rub it where it is labeled + to magnetize and rub it where it is labeled - to demagnetize.-For the detachable magnet of the tool.
    atribut:
    • Hat Material Color: Navy
    • Visor: Smoke
    • Purpose of Use: For the detachable magnet of the tool.
  8. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  9. SATA Magnetizer/Demagnetizer
    Mulai

    Rp309.900

    SATA Magnetizer/Demagnetizer
    Deskripsi:
    64201 Magnetizer and Demagnetizer Product Introduction ●Used for magnetizing or demagnetizing screwdriver blades or similar iron tools ●High-strength plastic housing, impact-resistant, cadmium-free
    atribut:
    • Serial Number: 64201
  10. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  11. MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Inverter Gasoline (Genset Inverter)
    Deskripsi:
    Inverter TechSilent
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  12. Vessel Bit Magnetizer/Demagnetizer (Pemagnet Obeng)
    Mulai

    Rp139.900

    Vessel Bit Magnetizer/Demagnetizer (Pemagnet Obeng)
    Deskripsi:
    -Attach to the bit or screwdriver for magnetizing with a powerful magnetic force.-A powerful magnet firmly catches long coarse thread screw as well.-Magnetizable and demagnetizable.
    atribut:
    • Total Length (mm): 27
  13. Wipcool Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Wipcool Flaring Tool (Alat Pengembang Pipa)
    atribut:
    • Tube O.D. (inch): 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
  14. JAKEMY Magnetizer (Pemagnet)
    Mulai

    Rp46.900

    JAKEMY Magnetizer (Pemagnet)
    Deskripsi:
    Jakemy Magnetizer / Demagnetizer - JM-X2Dengan Jakemy JM-X2, Anda dapat memberikan dan menghilangkan fungsi magnetik pada komponen atau peralatan logam kecil.Kelengkapan Produk1x Jakemy Magnetizer / Demagnetizer - JM-X2
Daftar Harga mesin genset Terbaru October 2026
Mesin HL MagnetizerRp129.900
KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp2.299.900
FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp1.799.900
KRISBOW Generator Diesel (Genset Diesel)Rp21.999.900
Paloma Shower Handle for Glass Door (Pegangan Pintu Kaca Kamar Mandi)Rp479.900
TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)Rp3.499.900
Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp9.999.900
YamamaxPRO Generator Gasoline (Genset Bensin)Rp1.599.900
RYU Generator Gasoline Set 4 Tak (Genset Bensin)Rp3.599.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)