Beli mesin serut kayu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  2. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  3. MONAKE Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp469.900

    MONAKE Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Power Value (W): 750
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Planning Width (mm): 82
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
  4. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  5. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  6. KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Mulai

    Rp6.399.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Duduk
    Deskripsi:
    Bench Router Machine 1500W
    atribut:
    • Motor (W/PH): 1500/1
    • Speed (rpm): 11500-24000
    • Spindle height (mm): 40
    • Extention Table (mm): 210x360
    • Router Cutter Shank Diameter (mm): 41068
    • Dimensions (mm): 1030x360x311
    • Max. Cutter Block Diameter (mm): 50
    • Table Size (mm): 610x360
  7. EDESSO TCT Saw Blade - ZC
    Mulai

    Rp56.900

    EDESSO TCT Saw Blade - ZC
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu
  8. INGCO Electric Planer
    Mulai

    Rp609.900

    INGCO Electric Planer
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  9. FOMAC Grain Grinder Machine
    Mulai

    Rp7.899.900

    FOMAC Grain Grinder Machine
    Deskripsi:
    Usaha kuliner membutuhkan berbagai macam jenis bahan makanan mulai dari bahan segar sampai bahan yang dikeringkan. Bahan segar seringkali membuat pengusaha kesulitan untuk menyimpan dan mengolahnya kembali sewaktu-waktu. Menyimpan bahan segar memerlukan cara tertentu untuk pengolahannya. Bahan bubuk seringkali menjadi alternatif untuk penyimpanan jangka panjang dan pengolahan yang lebih mudah. Mesin pembuat bubuk dari biji-bijian kering seperti biji kopi, biji kacang kedelai dan bumbu-bumbu rempah. Dengan Keunggulan: Mudah dioperasikan dan dilengkapi dengan tombol pengaturan Tingkat kehalusan bahan bisa diatur sesuai kebutuhan Menggiling dengan cepat dan efisien Bodi mesin terbuat dari Stainless steel, awet dan mudah dibersihkan.Jadi tidak perlu ragu lagi, mesin FGD-HR1500 merupakan alternatif tepat untuk solusi pembuatan bubuk atau tepung untuk bahan pangan Anda.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Fineness (m): 50 - 200
    • Speed (rpm): 1500
  10. KRISBOW Mesin Serut Kayu
    Mulai

    Rp29.999.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu
    atribut:
    • Thicknessing Table Size (mm): 310 x 600
    • Cutter Block Diameter (mm): 75
    • Cutter Block Speed (rpm): 2900
    • Cutting Knife (pcs): 3
    • Dimensions (mm): 1300x580x960
    • Fence Tilt (°): 0-45
    • Max. Depth of Cut (mm): 2.5
    • Max. Thicknessing Height (mm): 180
    • Max. Thicknessing Width (mm): 310
    • Max. Width Workpiece (mm (inch)): 310 (12)
    • Motor (V/Hz/W): 380/ 50/ 2200
    • Planing Table Size (mm): Planing Table Size (mm)
  11. KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrik
    Mulai

    Rp979.900

    KRISBOW Mesin Serut Kayu Listrik
    atribut:
    • Max. Planing Width & Depth (mm): 82 & 3
    • Input Power (W): 850
    • Dimensions (cm): 3.39x20.5x18
    • No Load Speed (rpm): 16000
  12. Mesin HL Sander
    Mulai

    Rp329.900

    Mesin HL Sander
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  13. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

  14. kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.499.900

    kyowapmp Jet Cleaner Pump
    Deskripsi:
    KYOWA JET CLEANPARK. Sifat istimewa mekanisme pompa tanpa-oil unik KYOWA. - Konstruksi tanpa-oil (tanpa memerlukan minyak pelumas atau gemuk) tidak membutuhkan perawatan. - Pengoperasian diferensial (1 hisapan 2 pembuangan persiklus) menjaga fluktuasi pembuangan tetap sangat rendah. - Kontruksi close-coupled (Terpasang secara rapat) meniadakan permasalahan yang biasanya terjadi pada motor drive, misalnya terjadinya selip sabuk. - Desain yang sepenuhnya memanfaatkan gesekan gulung (pendaftaran desain dan mode utilitas telah diterapkan) menjaga torsi permulaan tetap minimum dan memberikan output maksimum. - Strukturnya yang kompak dan super-ringan membuatnya mudah dibawa dan portable.
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 275x200x230
    • Speed (rpm): 1410
    • Type: Single-Phase
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 250
    • Flow Rate (minute): 3.5
    • Maximum Pressure (MPa): 3.9
  15. KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inci
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Gagang Kunci Sok T Geser Sq 1/2inci
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 250x40x20
  16. KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    KRISBOW Wheel Wrench Multiplier SQ1IN 6200Nm LRLW1
    atribut:
    • Socket (mm): 21 (1pc), 41 (1pc)
    • Application: increases torque level in an easier way in hard-to-reach areas
    • Type: MULTIPLIER LUG WRENCH SQ1IN 6200NM
    • Content Set: 1pc Torque Multi Plier Sq-1inch
    • Dimensions (cm): 30x23.5x12
  17. Teramoto Stacking Bench
    Mulai

    Rp5.899.900

    Teramoto Stacking Bench
    Deskripsi:
    -Legs can be folded with one touch.-Can be stacked for storage.
    atribut:
    • Type: No Back
    • Seat: Polyethylene (PE)
    • Leg: Steel square pipe (powder coating)
    • Width x Depth x Height: 1800x400x365mm
  18. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
Daftar Harga mesin serut kayu Terbaru March 2026
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
MONAKE Mesin Serut KayuRp469.900
RYU PlannerRp499.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.699.900
KRISBOW Mesin Serut Kayu DudukRp6.399.900
EDESSO TCT Saw Blade - ZCRp56.900
INGCO Electric PlanerRp609.900
FOMAC Grain Grinder MachineRp7.899.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)