Beli lemari kabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  2. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  3. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  4. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  5. KRISBOW Lemari Pendek Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Lemari Pendek Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH)(mm): 520x900x1091
    • Inside Dimensions (LxWxH)(mm): 480x850x1086
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Type of Top: Flat
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
  6. TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)
    atribut:
    • Material (mm): Iron Plate 0.6
    • Material: Plat Besi 0.6mm
  7. Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 3in1 Bulat (Trash Bin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 3in1 Bulat (Trash Bin)
    Deskripsi:
    Ini adalah salah satu produk tempat sampah fiber 3 pilah warna organik nonorganik b3. Tong sampah fiber model ini merupakan salah satu tong sampah yang sangat banyak digunakan di banyak tempat seperti di :PerumahanHalaman SekolahHalaman KantorParkiranLapanganTempat wisataPinggir JalanTamandllUKURAN TONG SAMPAH : Ukuran Tong :Tinggi tong : 45 cmDiameter Atas : 40 cmDiameter Bawah : 35 cmTinggi Tiang Pindah : 80 cmTinggi Tiang tanam : 100 cmLebar Tiang Pindah : 150 cm
    atribut:
    • Height (cm): 45
    • Top Diameter (cm): 40
    • Bottom Diameter (cm): 35
    • Height of Moving Pole (cm): 80
    • Height of Permanent Pole (cm): 100
    • Pole Width (cm): 150
  8. HighPoint Swing Door High Cabinet Storio Series
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Swing Door High Cabinet Storio Series
    Deskripsi:
    STORIO dapat memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai fungsi penyimpanan. Lemari Storio tersedia dalam berbagai konfigurasi, ukuran dan juga warna membuat kabinet Storio cocock digunakan didalam ruang kerja, di rumah, hingga sekolah.
    atribut:
    • Dimension WxDxH (mm): 800x390x1230
  9. HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe Series
    Mulai

    Rp4.795.200

    HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe Series
    Deskripsi:
    Lemari Arsip Kabinet .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yangmemberikan hasil cat qualitas tinggi .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksi
    atribut:
    • Material: Particle Board Density
    • Board Thickness (mm): Top Side 25
    • Top Table Profile: Duck Nose (R-8)
    • Profilling Process: Post Forming
    • Laminate Material: Continuous Pressure Laminate 0.6mm
    • Hardware: Imported From Germany
    • Edging Material (mm): PVC 2
  10. Chitose Lemari CHIBA
    Mulai

    Rp2.999.900

    Chitose Lemari CHIBA
    atribut:
    • Warna: Light Grey
  11. HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio Series
    Mulai

    Rp1.499.900

    HighPoint Swing Door Cabinet with Plastic Cabinet Storio Series
    Deskripsi:
    STORIO dapat memenuhi kebutuhan individu dengan berbagai fungsi penyimpanan. Lemari Storio tersedia dalam berbagai konfigurasi, ukuran dan juga warna membuat kabinet Storio cocock digunakan didalam ruang kerja, di rumah, hingga sekolah.
    atribut:
    • Material: Particle Board Density 712 Kg/m2
    • Handle Type: Handle Alumunium Anodized
    • Dimension WxDxH (mm): 800x390x920
    • Shelf Capacity (kg): 25
    • Drawer Door Profile: Straight Edging
    • Door Panel Thickness (mm): 18
    • Top Board Thickness (mm): 25
  12. Lunarsol Lemari Credenza
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    Lunarsol Lemari Credenza
    Deskripsi:
    Lemari serbaguna 3 laci dan 2 pintuRak serbaguna dengan system Knockdown ( sistem bongkar pasang ) yang dapat memudahkan peletakan di lantai atas
    atribut:
    • Material: Grade A Particle Board
  13. Brother (Office Equipment) Tall Sliding Wardrobe (Lemari)
    Mulai

    Rp3.199.900

Daftar Harga lemari kabinet Terbaru October 2026
Alba Lemari BajaRp2.699.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu GeserRp2.899.900
KRISBOW Lemari Arsip Pintu AyunRp2.899.900
KRISBOW Lemari Pendek Pintu GeserRp2.299.900
TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)Rp3.599.900
KRISBOW File Cabinet Drawers (Lemari Arsip)Rp1.899.900
Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Pilah Fiber 3in1 Bulat (Trash Bin)Rp1.399.900
HighPoint Swing Door High Cabinet Storio SeriesRp1.899.900
HighPoint Lemari Arsip Kabinet Executive Classe SeriesRp4.795.200

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)